カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「secunorm」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティカッター SECUNORM martorセーフティカッター SECUNORMmartor
929税込1,022
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼材質(刃)合金工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1057
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUTmartor
699税込769
1丁
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2160全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッター SECUNORM martorセーフティカッター SECUNORMmartor
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。全長(mm)143刃厚(mm)0.65
セーフティーカッター用替刃 SECUNORM PROFI martorセーフティーカッター用替刃 SECUNORM PROFImartor
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
適合本体SECUNORM PROFI40全長(mm)71.2質量(g)44.5
セーフティカッターSECUNORM380 martorセーフティカッターSECUNORM380martor
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2231適合本体SECUNORM 380全長(mm)109.5質量(g)71刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
セーフティーカッター SECUNORM HANDY martorセーフティーカッター SECUNORM HANDYmartor
999税込1,099特価
1丁
当日出荷
コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。スチール製で非常に頑丈です。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2145全長(mm)100質量(g)35刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール適合替刃45145
セーフティカッターSECUNORM525 martorセーフティカッターSECUNORM525martor
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番207-2212全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼質量(g)440刃厚(mm)0.63アズワン品番64-8378-38適合替刃99、199、60099、98
セーフティーカッター SECUNORM HANDY martorセーフティーカッター SECUNORM HANDYmartor
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2146全長(mm)100質量(g)37.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス(樹脂部分:金属探知可能樹脂)適合替刃145
セーフティカッター SECUNORM 300 martorセーフティカッター SECUNORM 300martor
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用トラスコ品番207-1914全長(mm)143質量(g)520刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8363-55適合替刃65232
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUTmartor
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2162全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)23.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッターSECUNORM500 martorセーフティカッターSECUNORM500martor
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム質量(g)72.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃65232
セーフティカッターSECUNORM540 martorセーフティカッターSECUNORM540martor
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番207-2213全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼質量(g)460刃厚(mm)0.5アズワン品番64-8378-88適合替刃794017940
セーフティカッターSECUNORM175 martorセーフティカッターSECUNORM175martor
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番161-2218適合本体SECUNORM 175全長(mm)39質量(g)16.3刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス
セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) martorセーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃)martor(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。 開梱作業に最適です。 人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。 刃が長く、しなるため横から水平に接触面に押し当てて使用できます。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
トラスコ品番207-1802材質本体:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)170.5質量(g)79刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-73適合替刃79/179/379
セーフティーカッター SECUNORM PROFI martorセーフティーカッター SECUNORM PROFImartor
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
金属センサー探知可能タイプです。刃長が最長で40mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番247-7433材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼全長(mm)154刃厚(mm)0.5適合替刃7940、17940
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUTmartor
759税込835
1丁
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2161全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッターSECUNORM500 替刃 martorセーフティカッターSECUNORM500 替刃martor
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
交換用替刃です。本体には簡単に装着できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティカッターSECUNORM500 フック刃 martorセーフティカッターSECUNORM500 フック刃martor
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
フック状の刃でマットやフロア絨毯なども切断できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム質量(g)72.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティーカッター SECUNORM PROFI martorセーフティーカッター SECUNORM PROFImartor
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
金属センサー感知可能タイプです。刃長が最長で25mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2152全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム(樹脂部分:金属探知可能樹脂)質量(g)84.5刃厚(mm)0.63材質(刃)ステンレス適合替刃199
替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379 martor替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379martor
3,698税込4,068
1箱(10枚)
当日出荷
鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
トラスコ品番207-1804適合本体SECUNORM 380全長(mm)109.5質量(g)66刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-41
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 omron(オムロン)入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用omron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control。The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software。In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16