カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
エコロジープロダクト

フライス CBNろう付けインサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥66,980税込¥73,6781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SEE-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら