カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(59)
  • 切削工具(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 測定用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 自転車部品(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 制御機器(7)
  • 厨房用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seh」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P 工進ホンダ4サイクル ハイデルスポンプ SEH-50P工進
45,980税込50,578
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9862材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-40エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
分岐水栓   NSP-SEH8 ナニワ製作所分岐水栓 NSP-SEH8ナニワ製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
分岐水栓
エンジンポンプ KH-40P (SEH-40P-AAA-1) 部品 工進エンジンポンプ KH-40P (SEH-40P-AAA-1) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-40P (SEH-40P-AAA-1) 部品KH-40Pの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に
エンジンポンプ SEH-50P-AAB-1 部品 工進エンジンポンプ SEH-50P-AAB-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ SEH-50P-AAB-1 部品SEH-50Pの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に
エンジンポンプ KH-50G (SEH-50X-AAM-5) 部品 工進エンジンポンプ KH-50G (SEH-50X-AAM-5) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-50G (SEH-50X-AAM-5) 部品KH-50Gの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に
エンジンポンプ SEH-50V-AAA-0 部品 工進エンジンポンプ SEH-50V-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ SEH-50V-AAA-0 部品
用途部品の交換に
エンジンポンプ KH-80G (SEH-80X-AAJ-4) 部品 工進エンジンポンプ KH-80G (SEH-80X-AAJ-4) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-80G (SEH-80X-AAJ-4) 部品KH-80Gの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に
エンジンポンプ KH-80P (SEH-80P-AAA-1) 部品 工進エンジンポンプ KH-80P (SEH-80P-AAA-1) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-80P (SEH-80P-AAA-1) 部品KH-80Pの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に
エンジンポンプ  KH-50P (SEH-50P-AAA-2) 部品 工進エンジンポンプ KH-50P (SEH-50P-AAA-2) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-50P (SEH-50P-AAA-2) 部品KH-50Pの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に
エンジンポンプ KH-40G (SEH-40R-AAE-4) 部品 工進エンジンポンプ KH-40G (SEH-40R-AAE-4) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-40G (SEH-40R-AAE-4) 部品KH-40Gの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に
ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5mSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
長さ(m)5
エンジンポンプ  KH-25 (SEH-25L-AAA-0) 部品 工進エンジンポンプ KH-25 (SEH-25L-AAA-0) 部品工進
539税込593
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-25 (SEH-25L-AAA-0) 部品KH-25の部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に
エンジンポンプ KH-50GT (SEH-50X-AAO-5) 部品 工進エンジンポンプ KH-50GT (SEH-50X-AAO-5) 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KH-50GT (SEH-50X-AAO-5) 部品KH-50Gの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に
SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース SETA H2M 優れた高エアフロー体験 SST-SEH2M-BSILVER STONE(シルバーストーン)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供後部設置コネクタマザーボードと互換合計8台の2.5 SSDに対応3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペースフロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5材質スチール、プラスチック質量(kg)6.9備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX型番SST-SEH2M-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミドルタワーケース SETA H2 高性能、高冷却性能のワークステーションケース SST-SEH2-BSILVER STONE(シルバーストーン)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
高級スチール構造で、卓越した耐久性および堅牢性全面パーフォレーションのフロントメッシュパネルSSI-EEBワークステーションマザーボードと互換最大15個の2.5” SSD / 3.5” HDDをサポートし、15mm厚のSSDにも対応しています。8つのPCIスロット装備でマルチGPU性能フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:188mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:428.9mm(フロント25mm厚ファン装着時)、330mm(側面ラジエター&ファン装着時)●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×11、3.5×1/2.5×2、2.5×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●マザーボード:SSI-EEB、SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック質量(kg)15.2備考3.5/2.5コンボドライブトレイが装着されますが、ファンやラジエターとは同時に装着できません。電源標準PS2(ATX)型番SST-SEH2-B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.9×528.3×543.2、70.28リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、背面:120mm×1/140mm×1、トップ:120mm×3/140mm×3/160mm×2、サイド:120mm×2
インパクトプリンター用 USBプリントサーバー/printserverONE/1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応/SEH社製 EPSONインパクトプリンター用 USBプリントサーバー/printserverONE/1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応/SEH社製EPSON
30,980税込34,078
1台
8日以内出荷
USB I/Fしか持たないプリンターをネットワーク接続するためのプリントサーバーです。USB3.0ポート×1、10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (IEEE 802.3)。SEH社製。メーカーHP
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
ステンレス スイベルアイフック 水本機械製作所ステンレス スイベルアイフック水本機械製作所(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質ステンレス種類スイベルスナップ
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から61日以内出荷
バトルウィン セラポアテープ 撥水 ニチバンバトルウィン セラポアテープ 撥水ニチバン(2件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なしベージュテープ種類キネシオテープ
安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300A 箱入SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
ルクス計(簡易明るさ計)(教材用) ケニスルクス計(簡易明るさ計)(教材用)ケニス
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。
寸法(mm)60×95×25質量(g)70電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式)測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
表示板(数字・白) TRUSCO表示板(数字・白)TRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管 セルパック熱収縮パーツ/防水キャップ、分岐管セルパック
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SEHは熱収縮タイプのケーブル分岐管です。 内面に塗布した接着剤により強い接着力を発揮しますので、テーピングを必要とせず防水性能を得ることができます。本体は架橋ポリオレフィンを使用しており、耐候性に優れています。2芯から5芯までのバリエーション、1kV以下の ケーブル分岐管に適用します。
種別熱収縮ケーブルキャップ材質架橋ポリオレフィン有効期限保管:5~10年(保管環境により変わります)
フラットファイル 厚とじ 1000 PLUS(プラス)[文具]フラットファイル 厚とじ 1000PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10冊)
当日出荷
書類量に合わせて背幅を約100mmまで調節可能、最大で約1000枚綴じることができ、1冊で大量に書類を保管できます。長期保管義務のある書類保存にも頼りになる大容量収納タイプ。 つづり紐と違いとじ具を使ってしっかり書類を固定、整理や移動させる際に書類がずれてしまう心配がありません。 表紙はクラフト原紙使用、再生材使用で環境にも配慮。背部分にはタイトルを記入できるので、段ボールや文書保存箱に入れた際も書類を区別しやすい。(プラスの文書保存箱40-062・40-063・40-080と合わせてのご利用をおススメします) 古紙パルプ配合率90%再生紙を使用しているので、環境にも優しい。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。
用途「書類の保管」に特化、最大約1000枚収納可能の厚とじタイプ(背幅伸縮タイプ)サイズA4クラフトグリーン購入法適合種類フラットファイルタイプタテ型最大収納枚数(枚)1000穴数2材質表紙=クラフト原紙(古紙パルプ配合率90%再生紙) / とじ具=100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)100穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)301×215
導電エアーホース 十川産業導電エアーホース十川産業
159,800税込175,780
1巻
翌々日出荷
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン使用流体空気長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60グリーン
ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキユニ 鋼製ストレートエッヂユニセイキ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)種別平型
JST 計装ケーブル JST(日本圧着端子製造)JST 計装ケーブルJST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
Heat Spot ヒートスポット スイデンHeat Spot ヒートスポットスイデン(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 150mmユニセイキ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)150精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9247幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ(左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ(左耳用) ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのモノラルUSBヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラック質量(g)約30(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×37×57(マイク・ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
ハーフ棚(ステンメッシュ) TRUSCOハーフ棚(ステンメッシュ)TRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
トラスコ品番256-4904寸法(mm)1200×270質量(kg)3.4等分布荷重(kg)20
ハーフ棚(ステンレスメッシュ) TRUSCOハーフ棚(ステンレスメッシュ)TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
トラスコ品番256-4891質量(kg)2.6等分布荷重(kg)20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
切りま専科イエローSE 三京ダイヤモンド工業切りま専科イエローSE三京ダイヤモンド工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等タイプ乾式使用工具ディスクグラインダー
シュレッダ 時短ハイスピードシュレッダ ナカバヤシシュレッダ 時短ハイスピードシュレッダナカバヤシ
42,980税込47,278
1台
当日出荷
A4タテを約3秒で細断できるハイスピードシュレッダです。
トラスコ品番585-4243幅(mm)380高さ(mm)603奥行(mm)290電源(V)100消費電力(W)460・525(50・60Hz)コード長さ(m)電源:1.2適合サイズA4ダストボックス容量(L)31細断速度5.6・6.7m/分(50・60Hz)最大細断枚数15定格使用時間(分)10細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×603最大細断枚数(50Hz/60Hz)15リバース機能あり
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤーフックタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!圧迫感が無いため長時間の使用でも疲れにくい耳掛けタイプのUSBヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×37×57(片耳のみ、マイク・ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】135(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(平型)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
平型ストレートエッヂ A級焼入 300mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 300mmユニセイキ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)300精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9263幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)300質量(kg)0.44
平型ストレートエッヂ A級焼入 500mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 500mmユニセイキ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)500精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9271幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8
平型ストレートエッヂ A級焼入 200mm ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級焼入 200mmユニセイキ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)200精度±(10+L/100)μmトラスコ品番471-9255幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)200質量(kg)0.11