「sekn 1203」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
3,500税込3,850
1箱(10個)
欠品中
穴の有無なし
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカなし
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEKN 株洲工具フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEKN株洲工具
9,598税込10,558特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途フライス加工形状正方形
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
9,198税込10,118
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ワルター
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
チップ SEE/KN42AF/TN タンガロイチップ SEE/KN42AF/TNタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷
イスカルミル チップ SEKN-AF イスカルイスカルミル チップ SEKN-AFイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
フラットブレーカーの汎用加工用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D チップ 超硬 イスカルD チップ 超硬イスカル
7,898税込8,688
1セット(10個)
翌々日出荷
転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)20寸法BS(mm)1.6寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・ワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.18
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
ISOミーリング/シュレッド チップ イスカルISOミーリング/シュレッド チップイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
19日以内出荷
トラスコ品番660-5003材種IC520M
フライス加工用チップ SEKN 京セラフライス加工用チップ SEKN京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート SEKN1203・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKN1203・セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス用インサート、SEKN・仕様です。
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ