カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sekn1203」の検索結果

フライス インサート SEKN1203・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷フライス用インサート、SEKN・仕様です。寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203
タンガロイ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)20寸法BS(mm)1.6寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SEHT・SEHW・SEKN・SEKR・SEMR・
ワルター¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルミル チップ SEKN-AF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷フラットブレーカーの汎用加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45