カテゴリ
- 物流用品(15)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「sel-75」の検索結果

ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(8件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
ステンレスねじ込み式、ゴム車
ナンシン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用
山金工業¥4,998税込¥5,4981セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。質量(kg)2材質(本体)スチール金具材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車
ナンシン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別ステンレスキャスター形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター SELシリーズ
ナンシン¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷取付ねじ込み式材質(車輪)ゴムスパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪)
ナンシン¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷材質(車輪)エラストマー(ベアリング入り)車輪幅(mm)20ストッパーなし偏心E(mm)30始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)9.6キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式、ナイロン車
ナンシン¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ種別ステンレスキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別ステンレスキャスター形状ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター
ナンシン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン・白 NL 75車輪幅(mm)20軸長(mm)14旋回半径(mm)(R72)ストッパー無偏心(mm)30ナット対辺(mm)21
交換レンズ FE 28mm F2
SONY(ソニー)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷いつでも持ち歩けるコンパクトサイズの35mmフルサイズ対応広角単焦点レンズ コンパクトなα7シリーズにマッチする、携帯性に優れた小型軽量デザイン 超広角・フィッシュアイ撮影を手軽に楽しめる、2種類のコンバーターレンズを装着可能 フィッシュアイコンバーター SEL057FEC(FE 28mm F2用) ウルトラワイドコンバーター SEL075UWC(FE 28mm F2用) 防塵防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)60質量(g)約200倍率(倍)最大撮影:約0.13(AF時)、0.16(MF時)羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)64焦点距離(mm)28レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.29(AF時)、0.25(MF時)絞り開放絞り(F値):2、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
<α>ウルトラワイドコンバーター FE 28mm F2用(4群4枚/Eマウント)
SONY(ソニー)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷Eマウントレンズ。FE28mmF2(SEL28F20)用 超広角コンバータ。28mmF2に取り付けた際、超広角21mmF2.8相当の超広角レンズ。水滴や埃が侵入しにくい防塵防滴に配慮した設計。