カテゴリ

  • 物流用品(15)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sel-75」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式のキャスターです。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • ステンレスねじ込み式、ゴム車 ナンシン

    ステンレスねじ込み式、ゴム車

    ナンシン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
    種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット対辺(mm)19
  • オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用 山金工業

    オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用

    山金工業
    4,998税込5,498
    1セット(4個)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。
    用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。質量(kg)2材質(本体)スチール金具材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)
  • ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車 ナンシン

    ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車

    ナンシン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    種別ステンレスキャスター形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 一般キャスター SELシリーズ ナンシン

    一般キャスター SELシリーズ

    ナンシン
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付ねじ込み式材質(車輪)ゴムスパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
  • SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪) ナンシン

    SEL型ねじ込み式キャスター (エラストマー(B入)車輪)

    ナンシン
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー(ベアリング入り)車輪幅(mm)20ストッパーなし偏心E(mm)30始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)9.6キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    ねじ込み式ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスねじ込み式、ナイロン車 ナンシン

    ステンレスねじ込み式、ナイロン車

    ナンシン
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
    種別ステンレスキャスター荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    種別ステンレスキャスター形状ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白)車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター ナンシン

    ステンレスキャスター

    ナンシン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン・白 NL 75車輪幅(mm)20軸長(mm)14旋回半径(mm)(R72)ストッパー偏心(mm)30ナット対辺(mm)21
  • 交換レンズ FE 28mm F2 SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 28mm F2

    SONY(ソニー)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    いつでも持ち歩けるコンパクトサイズの35mmフルサイズ対応広角単焦点レンズ コンパクトなα7シリーズにマッチする、携帯性に優れた小型軽量デザイン 超広角・フィッシュアイ撮影を手軽に楽しめる、2種類のコンバーターレンズを装着可能 フィッシュアイコンバーター SEL057FEC(FE 28mm F2用) ウルトラワイドコンバーター SEL075UWC(FE 28mm F2用) 防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)60質量(g)約200倍率(倍)最大撮影:約0.13(AF時)、0.16(MF時)羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)64焦点距離(mm)28レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.29(AF時)、0.25(MF時)絞り開放絞り(F値):2、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 TRUSCO

    ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。
    仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 TRUSCO

    ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。 運搬用のワゴンやラックに最適なねじ込み式キャスターです 屋内で使用するのに適した静音キャスターです。
    仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、車輪:静音エラストマーねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
  • <α>ウルトラワイドコンバーター  FE 28mm F2用(4群4枚/Eマウント) SONY(ソニー)

    <α>ウルトラワイドコンバーター FE 28mm F2用(4群4枚/Eマウント)

    SONY(ソニー)
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    Eマウントレンズ。FE28mmF2(SEL28F20)用 超広角コンバータ。28mmF2に取り付けた際、超広角21mmF2.8相当の超広角レンズ。水滴や埃が侵入しにくい防塵防滴に配慮した設計。