カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
「sel75rl」の検索結果

ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(8件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式、ゴム車
ナンシン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ種別ステンレスキャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用
山金工業¥4,998税込¥5,4981セット(4個)翌日出荷山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。質量(kg)2材質(本体)スチール金具材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車
ナンシン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別ステンレスキャスター形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター SELシリーズ
ナンシン¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷取付ねじ込み式材質(車輪)ゴムスパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm