カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(111)
- 保管用品(4)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sem-80」の検索結果

ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB
工進¥98,980税込¥108,8781台翌日出荷田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水など大量送水したい時に質量(kg)30.9種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)80全揚程(m)27最大吐出量(L/min)940使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB18G(181CC)始動方式リコイルスターター方式運転時間(時間)約1.7パーツリストあり
メタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm
アイリスオーヤマ¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷【ポール直径19mm】【幅80cm×奥行35cm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのメタルラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂奥行(mm)350間口(mm)800耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)150キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)744×294耐荷重(棚1段あたり)(kg)50
エンジンポンプ SEM-80GB エンジン部品【GB18GPN-070(新)】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷エンジン型式:GB18GPN-070(新) 製品詳細型式:SEM-80GB-AAA-2。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEM-80GB-AAA-2
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ
工進(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ
工進(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
ポンプ用呼び水プラグシリーズ
工進(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ
工進(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ
工進¥399税込¥4391個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
メタルラック(R)メタルミニ専用 サイドバー Φ19mm
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のサイドバーです。 ラックの奥や横に付けて収納物の落下防止にご使用頂けます。 付属品/棚板固定用部品2個。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用 サイドバーです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 収納用品の落下防止や棚板・ポール取付の補強に最適です。耐荷重(kg)約5kg表面処理スチール:クロームメッキ適合ポール径(Φmm)約19
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 80 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:200-2033アズワン品番65-7564-41
Oリング
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
チャッキバルブ
工進¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
インペラ調整ワッシャー(0.3)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40P、SEM-80Gなど適合品番SEM-80GB-AAA-1など
樹脂ワンタッチカップリングクミ
工進¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
トリムド形ばね座金組込六角ボルト
工進(1件のレビュー)¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-50V、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
ホースバンドΦ90
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
カップ
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/コック・フューエルホース(旧)適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号KF31010AA002
ポンプケース
工進¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
コントロールパネルASSY
工進¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途コントロールパネル適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号LG03067BA
トリムド形ばね座金組込六角ボルト
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
ロッドスプリング
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途コントロールパネル適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号LG42044AA
クリップ
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/コック・フューエルホース(旧)適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号FR 3226
吐出フランジ(G)
工進¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
クランクケスガスケット
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダブロック/ケースカバー適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号LW31027AA
ロッカーアームASSY
工進¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダブロック/ヘッドカバー適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号LV02007AA
ブリーザチューブ
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途マフラ/エアクリーナ適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号LL41006AA
ガバナギヤASSY
工進¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダブロック/ケースカバー適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号LG01007AA
ナット
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダブロック/ヘッドカバー適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号KU23013AA
ナット
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途マグネト/リードワイヤ・プラグ・キャップ/ファンカバー適合品番SEM-80GB-AAA-2など部品番号FR41231