カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「semt 1204」の検索結果

チップ SEMT
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPMT-24
タンガロイ¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗)
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番554-6430厚さ(mm)3.18適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336チップ形状正方形材種PR1825
チップ SEMT
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.7切刃長さ(mm)13.15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMT-JH
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)ほか当日出荷から7日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ SPMT
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面