カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(1)

「semt-n2.5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキフタル酸フリーチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200材質塩化ビニールコンパウンド肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
ピタットチューブ 西日本セフティデンキピタットチューブ西日本セフティデンキ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(200m)
当日出荷から13日以内出荷
マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。 ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。 チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。 日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
材質塩化ビニール規格RoHS、REACH、JSIA肉厚(mm)0.4適合電線サイズ0.2sq~4.1sq
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
609税込670
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ 白 モノタロウビニールチューブ 白モノタロウ(11件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
マーカー用絶縁チューブ JAPPYマーカー用絶縁チューブJAPPY(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(100m)
当日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン用丸チューブMAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
3,498税込3,848
1巻
当日出荷
適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ビニールチューブ (UT-N) ユーボンビニールチューブ (UT-N)ユーボン
3,998税込4,398
1巻(200m)ほか
3日以内出荷
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
マーカーチューブ CTKマーカーチューブCTK(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m)100
HKIチューブ 北港化成HKIチューブ北港化成(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
マークチューブ(UMC) ユーボンマークチューブ(UMC)ユーボン(1件のレビュー)
579税込637
1袋
当日出荷
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
白地に黒文字材質ビニール長さL(mm)15
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)20
UL 白 HIT-300V 北港化成UL 白 HIT-300V北港化成
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMT-JM 三菱マテリアルチップ SEMT-JM三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面