カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「sen77」の検索結果






端末カバー
因幡電工(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88





ウォールコーナー
因幡電工(17件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー





ウォールコーナー エアコンキャップ用
因幡電工(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から10日以内出荷エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー




万能ジャバラ
JEFCOM(ジェフコム)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」長さ(mm)500種類継手
クイックダクト 67サイズ
メック(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。材質PVC色アイボリー寸法A(mm)67寸法B(mm)58寸法C(mm)2000