カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 小型扇風機(2)
絞り込み
ハネ径(cm)
- 10
- 5(2)
- 9(4)
- 11(2)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(5)
- 18(11)
- 19(3)
- 20(4)
- 22.5(3)
- 23(4)
- 23.5(5)
- 25(2)
- 30(56)
- 31(2)
- 35(4)
- 40(11)
- 45(6)
- 50(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
機能
リズム風(1)
風量調節(2)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
ハネ枚数
- 5(1)
ブランド
- TOPLAND(1)
- ライフオンプロダクツ(1)
「sennpuuki」の検索結果

充電式2wayクリップライトファン
ライフオンプロダクツ¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から6日以内出荷クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
FAN with RGBイルミネーション デスクファン
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷RGBイルミネーション搭載の卓上扇風機。業界初、幻想的で不思議な奥行きを演出するインフィニティミラー。10パターンのイルミネーション機能を搭載。サウンドエフェクト機能付き(消音機能あり)用途デスクファンとして。ゲーミングデスクなどに。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター イルミネーション ゲーマー USB-C 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック質量(g)320消費電力(W)約1~10電源USB電源(DC 5V/1.8A)風量3段階調節(弱・中・強+リズム風)ファン径(cm)10(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×11×17.8角度調節上90度/下10度(手動)