カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 小型扇風機(2)
絞り込み
ハネ径(cm)
- 8(1)
モーター
- DCモーター(1)
機能
風量調節(2)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ホワイト(1)
ハネ枚数
- 2
- 3(28)
- 4(9)
- 5(62)
- 6(5)
- 7(34)
- 9(5)
- 10(1)
- 14(2)
- 16(3)
ブランド
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- 音光(1)
リズム(旧:リズム時計工業)・音光
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sennpuuki」の検索結果

卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
ハンディーファン
音光¥1,980税込¥2,1781個当日出荷から5日以内出荷羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ材質本体:ABS、羽根:PP羽枚数2枚(7枚&5枚)本体寸法(mm)81×36×168本体質量(g)144消費電力5V/1A連続使用時間(時間)最大4風量調整4段階充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)2000 mA充電端子Type-C