カテゴリ

  • 照明(1)
    • 乾電池式センサーライト(1)
絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
灯数
  • 108
  • 1(58)
  • 2(44)
  • 3(41)
  • 4(5)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 150(1)
  • 208(1)
  • 234(1)
  • 268(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
保護等級
  • IP44(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
5未満
ブランド
  • サンワダイレクト(1)
サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sennsa」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト_人感センサー付き_屋外用 サンワダイレクトLEDライト_人感センサー付き_屋外用サンワダイレクト
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ソーラー充電式の人感センサーLEDライト3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能200-BKT001(別売り)へ取付が可能
セット内容リモコン使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)148×127×24連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間保護等級IP44光源昼白色使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度充電時間約10時間10~12時間色温度(K)6500~7500バッテリー容量(Ah)2.4センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%使用範囲(m)照度:約20LED寿命(時間)約30000灯数108粒調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF電球の種類LED