カテゴリ

  • 照明(1)
    • ソーラー式センサーライト(1)
絞り込み
ブランド
  • センター商事(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
センサー感知方式
  • 明暗(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置方式
  • ねじ止め(1)
灯数
  • 18
  • 1(58)
  • 2(44)
  • 3(41)
  • 4(5)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 208(1)
  • 234(1)
  • 268(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
保護等級
  • IP65(1)
IP65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sennsa」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18LEDソーラーパネルライト センター商事18LEDソーラーパネルライトセンター商事(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)90寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25高さ(mm)195質量(g)295奥行(mm)430電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V保護等級IP65センサー感知方式明暗センサーソーラーパネル出力1.1W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED18LED設置場所屋外使用時間(時間)約 6~8灯数18電球の種類LED