カテゴリ

  • 清掃用品(10)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)

「sensor xp12」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパーバックJセンサー用 シーバイエスペーパーバックJセンサー用シーバイエス
4,998税込5,498
1パック(10枚)
当日出荷
用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ペーパーバック
ブラシローラー シーバイエスブラシローラーシーバイエス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ブラシローラー
スイングバックライト12 リンレイスイングバックライト12リンレイ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)紙バッグ:5コード長さ(m)13質量(kg)8.2付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12
VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体 マキタVC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体マキタ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
RD用紙パック リンレイRD用紙パックリンレイ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10枚)
当日出荷
リンレイ製掃除機RDシリーズに使える紙パックです。 【対応機種】 RD-ECOⅡR(906560) RD-370R(904973)
適合機種370R/ECOⅡR材質紙・パルプ寸法(mm)L590×W360×H240容量5.5Lアズワン品番64-8885-71
スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック リンレイスイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバックリンレイ(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10枚)
当日出荷
スイングバックライト12・14・18用の使い捨てペーパーバッグです。
アズワン品番64-8885-83
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
スイングバックライト18 リンレイスイングバックライト18リンレイ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
集塵容量(L)5コード長さ(m)12質量(kg)8.7付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170清掃幅(集塵幅)(mm)460騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
掃除機用紙パック 各社共通用 アイム掃除機用紙パック 各社共通用アイム(36件のレビュー)
369税込406
1個(5枚)ほか
当日出荷
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
バキュマット120 シーバイエスバキュマット120シーバイエス(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。集塵容量(L)18コード長さ(m)10質量(kg)10トラスコ品番409-6886幅(mm)390高さ(mm)550奥行(mm)440電源単相100V消費電力850W騒音値(dB)64最大風量(m3/min)1清掃幅(cm)37吸水量(L)12パッド幅(mm)370最大真空圧(kPa)10.6
リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式) リンレイリンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)リンレイ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
吸込仕事率(W)300集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)集塵容量(L)紙バッグ:5.5コード長さ(m)8(脱着式)付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1タイプ乾式電源(V)単相100消費電力(W)1000本体質量(kg)5.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)61EBM品番8531401
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(53件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業工業用チャンネルロールブラシ野宮産業
8,998税込9,898
1本
当日出荷から15日以内出荷
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(45件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所ニコミニ薄型FAX用日恵製作所(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(31件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
バキュマット220T シーバイエスバキュマット220Tシーバイエス
299,800税込329,780
1台
11日以内出荷
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22トラスコ品番836-4699幅(mm)(スクイジー)64質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)15運転音(dB)64
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式