カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sep-10a」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホンマイク SEP-10A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(FTHシリーズ対応) トランシーバー 無線機 インカム用 YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    イヤホンマイク SEP-10A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(FTHシリーズ対応) トランシーバー 無線機 インカム用

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ヤエス製およびモトローラ製一部特定小電力トランシーバーに対応する、Φ3.5mm1ピンねじ込み式ジャック用の片耳イヤホンです。トランシーバー:Yaesu FTA?230, FTA?250L, FTA?450L, FTA?550シリーズ, FTA?750L, FTA?850Lなど。必要アクセサリ:Yaesu SSM?10AまたはSSM?20Aスピーカーマイクに接続が可能です。
  • 防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水スピーカーマイク用イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約1m。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します
    仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(m)約1
  • 防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水スピーカーマイク用イヤホン

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約50cm。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します
    仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(cm)約50
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式)

    SKC(環境測定)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    46日以内出荷
    Low-volume PUF Tube、Polyurethane Foam(PUF)、直径76 mm、1 sectionを22 x 100 mmサイズのガラスチューブに充填した仕様で、EPA TO-10A、IP-8、ASTM D4861に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様です。
    用途SKCのprecleaned済みで直ちに使用可能なLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスなどの屋内および環境空気中の農薬測定に関するEPAおよびASTMのサンプリング法の仕様に適合します。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄処理済み使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF(単層構成)