カテゴリ
- 物流用品(20)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ses-100 nrc」の検索結果

微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)
ナンシン(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(8件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(29件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(40件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーシングルストッパー特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(56件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
オプション/半面棚板_ワークテーブル150・LABシリーズ用
山金工業¥3,998~税込¥4,398~1台ほか翌日出荷山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用の半面棚板です。棚板を取り付けることで天板下のデッドスペースを有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付!収納スペースを確保できて便利。1枚で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納出来ます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)シルキーホワイト
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(52件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等形状自在車型式420A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪