カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 制御機器(24)
  • 家電(22)
  • 物流用品(17)
  • バイク部品(13)
  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「setc」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープエッジテスター TESシャープエッジテスターTES
85,980税込94,578
1個
当日出荷
金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ)準拠規格UL1439テンション力(N)6.7 (±0.02)
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相200V)ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
キャスター4個1台分セット JTCキャスター4個1台分セットJTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
JTC15001C用 可動キャスター2個・固定キャスター2個の4個SET
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)ボッシュ・レックスロス
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows Carling TechnologiesV-series,Etched Rocker,Up/Down ArrowsCarling Technologies
679税込747
1個
当日出荷
仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
プレフィルター(グラスファイバー AP40) Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP40)Merck(メルクミリポア)
35,980税込39,578
1ケース(500枚)
当日出荷から10日以内出荷
Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475材質ボロシリケートファイバーグラス流量(mL/min)6/cm2最高使用温度(℃)550空隙率(%)90穴径(Φμm)0.7
3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプ PGA3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプPGA
1,198税込1,318
1個
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW
BOSE QuietComfort Earbuds用イヤーピース  ホワイト BOSE(ボーズ)BOSE QuietComfort Earbuds用イヤーピース ホワイトBOSE(ボーズ)
1,698税込1,868
1式
12日以内出荷
Bose QuietComfort Earbuds Fit Kit (2024) には、ソフトなイヤーチップ(S/M/L)とスタビリティバンド(1/2/3)が各3サイズ入っています。これを組み合わせることで、最適な着け心地に調整できます。柔らかなイヤーチップが快適性と遮音性を実現し、スタビリティバンドが耳にぴったりとフィットして、イヤホンをしっかりと固定。パワフルなノイズキャンセリングと最高のオーディオ品質を一日中どこででも楽しめます。 このキットとQuietComfort Ultra Earbuds Fit Kitは似ていますが、互換性はありません。(スタビリティバンドの穴とポートの位置が異なります)。
付属品Bose QuietComfort Earbuds Fit Kitホワイト
USB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプ PGAUSB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。 Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。 イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。 また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。 アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。 ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW
エンジンスタンド JTCエンジンスタンドJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
交換用フィルター JTC交換用フィルターJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
用途JTC1409*JTC1409J*JTC1409SET*JTC1409SETJ用危険物の類別非危険物
R1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセット JTCR1234yf用マニホールドゲージ&バルブコアリムーバーセットJTC(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNFホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yf
enjoy ESB-405 Soft karsey stretch 半袖シャツブラウス カーシーカシマenjoy ESB-405 Soft karsey stretch 半袖シャツブラウスカーシーカシマ
6,698税込7,368
1着
4日以内出荷
スキッパカラーでクールに。大きすぎずナローにしすぎない程良いバランスの衿。バストケアはもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。動きやすく、汗染みを考慮した袖の構造になっています。 シャープなスキッパーカラー バストケアかくし釦付き スカーフループ付き アームホール ARM360° 着丈 63cm(9号)
タイプバストケア、スカーフループ素材ARM360°、ストレッチ、UVカット、防透、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング生地ソフトカルゼストレッチ ポリエステル90%・綿10%性別女性用
enjoy EWB-385 Soft karsey stretch 長袖シャツブラウス カーシーカシマenjoy EWB-385 Soft karsey stretch 長袖シャツブラウスカーシーカシマ
6,998税込7,698
1着
4日以内出荷
スキッパカラーでクールに。大きすぎずナローにしすぎない程良いバランスの衿。バストケアはもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。 シャープなスキッパーカラー バストケアかくし釦付き アームホール ARM360° 袖口 サイズ調整用2つ釦付き 着丈 63cm(9号)
タイプバストケア、スカーフループ素材ARM360°、ストレッチ、UVカット、防透、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング生地ソフトカルゼストレッチ ポリエステル90%・綿10%性別女性用
3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ PGA3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプPGA
1,198税込1,318
1個
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ10mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16±15%グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±3/2mW
完全ワイヤレスイヤホン [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)完全ワイヤレスイヤホン [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]BOSE(ボーズ)
27,980税込30,778
1式
8日以内出荷
最高のサウンドで、特別な毎日。アイコニックなオーディオ、ワールドクラスのノイズキャンセリング機能、大容量バッテリーが特長の新しいBose QuietComfort Earbudsは、コンパクトサイズながら高い耐久性とパワフルなサウンドを実現しています。
付属品Bose QuietComfort Earbuds x 2、充電ケース、USB-Cケーブル (USB-A → USB-C、30.5 cm)、フィットキット (各イヤホンにS、M、Lのイヤーチップとスタビリティバンドが付属)、セーフティシート
Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 ml GYEON(ジーオン)Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 mlGYEON(ジーオン)
6,700税込7,370
1個
9日以内出荷
簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 ツヤ出し・撥水効果のあるGYEON WetCoat(ウェットコート)をさらにコーティング力を強化した濃縮タイプ。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ出し・撥水対応ボディー色全色対応容量(mL)250危険物の類別非危険物
リトルジャイアント プラットフォームプロ オプション品 長谷川工業リトルジャイアント プラットフォームプロ オプション品長谷川工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエストのオプションプラットフォームプロです 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエストのオプションプラットフォームプロです。トラスコ品番656-3337適合機種ヴェロシティ、スカイスクレーパー、コンクエスト材質アルミ合金
リトルジャイアント ルートボックス オプション品 長谷川工業リトルジャイアント ルートボックス オプション品長谷川工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エーフォースのオプションルートボックスです 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途エーフォースのオプションルートボックスです。トラスコ品番666-2324適合機種エーフォース材質アルミ合金
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒デンカエレクトロン(2件のレビュー)
569税込626
1袋(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート KVASERKvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポートKVASER
70,980税込78,078
1台
45日以内出荷
1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs最大8Mbit/秒のCAN FDをサポートUSBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給素早く簡単なplug-and-playのインストレーション分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能SocketCANをサポートホストOS:Windows (7以降)、LinuxKvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート
仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps長さ(mm)165高さ(mm)17質量(g)110インターフェースUSBコネクタDSUB 9動作温度(℃)-20 ~ +70OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux各種認証CE, FCCカテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN
刺し子糸6色セット 横田刺し子糸6色セット横田
1,198税込1,318
1袋(40m×6色)
当日出荷から3日以内出荷
一般的な太さの刺し子糸。大きい柄から細かい柄まで幅広くお使いいただけます。
長さ(m)40混率(%)綿100
リトルジャイアント ツールトレイ オプション品 長谷川工業リトルジャイアント ツールトレイ オプション品長谷川工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ヴェロシティ、コンクエストのオプションツールトレイです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途ヴェロシティ、コンクエストのオプションツールトレイです。トラスコ品番665-9133適合機種ヴェロシティ、コンクエスト材質アルミ合金
デザイン踏台ハンドルステップ 長谷川工業デザイン踏台ハンドルステップ長谷川工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途家庭内の荷物の出し入れに。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:430×580×1030段数3天板寸法(mm)310×190作業床高さ(m)(最大)0.58最大使用質量(kg)100
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から53日以内出荷
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
低圧カプラー JTC低圧カプラーJTC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
真空ポンプ接続アダプター JTC真空ポンプ接続アダプターJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
サイズM12×1.5・7/16-20UNF
ホース&アダプター用Oリングセット JTCホース&アダプター用OリングセットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
セット内容ホース用Oリング6個、ON/OFFアダプター用シールキット1SET
交換用ホース 3本セット JTC交換用ホース 3本セットJTC
14,880税込16,368
1個
5日以内出荷
JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
全長(mm)1500サイズM12×1.5
M5505110 METCASEM5505110METCASE
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M5502110 METCASEM5502110METCASE
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し内部マット JTC引き出し内部マットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC3931、JTC3931YL、JTC3931BK、JTC3931BU、JTC3931SET用
Competitive Trade In to WatchGuard XTM and 3-yr Security Bundle WatchGuardCompetitive Trade In to WatchGuard XTM and 3-yr Security BundleWatchGuard
6,798,000税込7,477,800
1個
5日以内出荷
Competitive Trade In to WatchGuard XTM and 3-yr Security Bundle。
Competitive Trade In to WatchGuard XTM and 3-yr Security Bundle WatchGuardCompetitive Trade In to WatchGuard XTM and 3-yr Security BundleWatchGuard
2,798,000税込3,077,800
1個
5日以内出荷
Competitive Trade In to WatchGuard XTM and 3-yr Security Bundle。
モンキー JTCモンキーJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTCB065SET・JTCK5031用
全長(mm)254
PK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツ コミネPK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツコミネ
15,980税込17,578
1着ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
PK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツ 伸縮性の優れた防風生地を使用 乗車姿勢をとりやすい3D パターン 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 別売りサイドプロテクター(SK-813)装着可能 裾 : 夜間視認性を高めるリフレクターWinter over pants with excellent stretchabilty MATERIALS [outshell]polyester, spandex PROTECTOR knee (side:optional )
クイックカプラー用Oリング2個入り JTCクイックカプラー用Oリング2個入りJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
JTC4949、JTC4949H、JTC4949SETB用
セット内容低圧カプラJTC4949-01用小・高圧カプラJTC4949-02用大 Oリング各1個入り
クランプ JTCクランプJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC1531SET用
Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Secure Wi-Fi WatchGuardCompetitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Secure Wi-FiWatchGuard
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
ハンマー JTCハンマーJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTCB065SET用
全長(mm)310