カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(38)
- 制御機器(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sev50x」の検索結果

エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ
工進(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
ポンプ用呼び水プラグシリーズ
工進(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ
工進(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ
工進¥399税込¥4391個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ
工進(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ
工進¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X
工進¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9877材質ポンプ部ADC質量(kg)25.2口径(Φmm)50全揚程(m)27本体質量(kg)25.2最大吐出量(L/min)620定格出力(kW)3.1/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.6プラグF6RTC/NGK:BPR6ES連続運転時間(h)約2.6時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413エンジン形式工進K180(179CC)最大出力(kW)3.5/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-48エンジンオイル量(L)0.6パーツリストあり
トリムド形ばね座金組込六角ボルト
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-25、KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KM-25S、SE-25FH、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEV-25F、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25L、SEV-40X、SEV-50X、SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2
トリムド形ばね座金組込六角ボルト
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SE-25FH、SEH-50P、SEM-25FGM、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-40X、SEV-50X、SU-40V、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
六角穴付ボルト
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4
SE 斜めサイドパネルラベル
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-100X、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番STV-100X-AAA-0など
ホースバンド Φ60
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
トリムド形バネ座金組込六角ボルト
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40P、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-80G、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番AG-80-1B
インペラ調整ワッシャー
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4
吸入フランジ(G)
工進¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-50G、KH-50GT、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2など
六角ナット
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-25FGM、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番MS-252RT25-AAA-0など部品番号827419008
エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ
工進¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
イグニッションコイル
工進¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷エンジンポンプ SEV-50X/SEV-80X エンジン部品【K180-F2】。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
ポンプ用吐出ホースシリーズ
工進¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプ使用時の送水用として
ポンプ用カップリングパッキンシリーズ
工進¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として材質ゴム(CR)
ポンプ用吸入ホースシリーズ
工進(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷ポンプの吸入用ホースとして使用します吐出ホースとしても使用可能口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプ使用時の吸水、送水用としてホース長さ(m)5
ポンプ用鉄製異径ソケットシリーズ
工進¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用鉄製異径ソケットポンプの口径を変えたい時に鉄製ニップルと組み合わせて使用します機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプの口径を変えたい時に
ポンプ用ホースジョイントシリーズ
工進¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホース同士を繋ぎたい時に
ポンプケース
工進¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4など
チャッキバルブ
工進¥969税込¥1,0661個欠品中部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SEV-50X-AAA-4など
Oリング
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-50P、SEV-25FG、SEV-40Xなど適合品番SEV-40X-AAA-0など
Oリング
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4
樹脂ワンタッチカップリングクミ
工進¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4など
吐出フランジパッキン
工進¥369税込¥4061個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
フランジブラケット
工進¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40P、KH-50P、SEV-40Xなど適合品番SEV-40X-AAA-0
トリムド形ばね座金組込六角ボルト
工進(1件のレビュー)¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-50V、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
フランジブラケット
工進¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種SEH-50P、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4など
リレーラベル Finder マーカータグ
FINDER¥33税込¥361個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●シリーズ:97 Series●BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 6 回、DCタイプ: 20 x 10 6 回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応