カテゴリ

  • 制御機器(1,551)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,231)
  • メカニカル部品(627)
  • パソコン/周辺機器(531)
  • バイク部品(451)
  • 農業機械(256)
  • 配管・水廻り設備部材(218)
  • 電気材料(178)
  • 切削工具(178)
  • FA担当者のオススメ新商品(156)
  • 機構部品(129)
  • 測定用品(118)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • 店舗什器・備品(75)
  • 安全標識(65)
  • 卓上消耗品(61)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(61)
  • 自動車純正部品(50)
  • 建材・エクステリア(48)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • バイク純正部品(38)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • 自動車補修部品(38)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 研磨材(35)
  • 作業工具(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 物流用品(23)
  • 厨房用品(23)
  • 建築金物(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • オフィス家具(20)
  • 溶接用品(19)
  • 電動工具(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 家電(17)
  • 事務用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 安全用品(12)
  • 医療(12)
  • 作業服(12)
  • 清掃用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 保管用品(9)
  • 日用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 住設機器(7)
  • カー用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • マスク(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全保護具(4)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「sf 20 20」の検索結果

6,677件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥13税込¥14
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.44適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)163.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.66・Iy 0.62サービス分類オーダー・加工
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • フレームキャップ 20・20 (ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・20 (ブラック)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質ポリアミド色ブラック質量(g)1.3
  • DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS キット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    ¥17税込¥19
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
  • DブラケットSS SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ質量(g)11
  • Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M5)

    SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
  • 部品 かんな P20SF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かんな P20SF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    品番378255部品名称ブレードホルダ(2入)形状図番13A
  • 排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用 SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用

    SF-JOINT
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
    用途Pタイプ壁排水便器用色ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
  • ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ 荒川技研工業

    ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ

    荒川技研工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス仕上サテン
  • 部品 かんな P20SF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かんな P20SF

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    ¥70~税込¥77~
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • 20 Series(20-C3SF) SMC

    20 Series(20-C3SF)

    SMC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)

    SF-JOINT(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
    用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修)材質TPE色ダークグレー
  • フレームキャップ 20・20 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・20

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質ポリアミド色ライトグレー質量(g)1.3
  • SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサ

    SFカップリング T20形(縦割カバー)

    セイサ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
    種類コイルタイプ
  • 食品用ホース E-SF-9×15-20 八興

    食品用ホース E-SF-9×15-20

    八興
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF plus LS 20/40 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 20/40 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-2001材質難燃性ナイロン質量(g)220.6使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)20~40穿孔深さ(mm)(最小)50
  • 食品用ホース E-SF-10×16-20 八興

    食品用ホース E-SF-10×16-20

    八興
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF1/2ー20X2 CF POSH

    SF1/2ー20X2

    CF POSH
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
  • SF7/16ー20X1 CF POSH

    SF7/16ー20X1

    CF POSH
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
  • SF1/2ー20X1 CF POSH

    SF1/2ー20X1

    CF POSH
    ¥1,388税込¥1,527
    1個
    4日以内出荷
  • 食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興

    食品用ホース E-SF-8×13.5-20

    八興
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-6×11-20 八興

    食品用ホース E-SF-6×11-20

    八興
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20 Series(20-C4SF) SMC

    20 Series(20-C4SF)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
  • 廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズ アズワン

    廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズ

    アズワン
    ¥17,700税込¥19,470
    1個
    翌々日出荷
    ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
    仕様ロート材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130
  • パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    パフォーマンスダンパーCB400SF/SB 08-20

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
    適合車種HONDA CB400SB 2008~2020、HONDA CB400SB(ABS) 2008~2020、HONDA CB400SF 2008~2020、HONDA CB400SF(ABS) 2008~2020
  • PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313アズワン品番65-7506-23
  • 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ

    SF-JOINT(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
    用途洗濯機防水パン接続用材質TPE色ダークグレータイプカニロックタイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50
  • PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 16 16-20 AU/SN 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。20 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5309アズワン品番65-7506-79
  • あげ太郎部品  AGE56-12用カプラメス(20SF) 三陽機器

    あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SF)

    三陽機器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    あげ太郎 AGE56-12用カプラメス(20SF)
  • 角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業

    角型貼付ゴム足 SFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質天然ゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SF1/2ー20X1 1/2 CF POSH

    SF1/2ー20X1 1/2

    CF POSH
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
  • フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(20kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
  • TERAMOTO EZ+PLUS CB400SF/SB 18-20 寺本自動車商会

    TERAMOTO EZ+PLUS CB400SF/SB 18-20

    寺本自動車商会
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    4日以内出荷
    EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置です。中・大排気量の車両ではスロットルワークに気を遣う発進から低速走行までのスムーズさが特に体感できます。低開度~中開度あたりまでエンジンフィーリングが滑らかになり、本来のバイクの性能を体感できる商品です。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。
    適合車種CB400SF年式:2018-最終型まで
  • 排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事) SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事)

    SF-JOINT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
    用途フランジ接続便器用(改修工事)口径(Φmm)75