カテゴリ

  • バイク部品(269)
  • 農業機械(212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
  • 制御機器(127)
  • 安全標識(122)
  • 自動車純正部品(116)
  • メカニカル部品(97)
  • 自動車補修部品(39)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 溶接用品(29)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 測定用品(24)
  • 電気材料(21)
  • 作業服(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 機構部品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • カー用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 切削工具(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 事務用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 保管用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 介護用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 安全保護具(9)
  • マスク(9)
  • 家電(9)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建築金物(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 医療(6)
  • 空圧工具(6)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-01」の検索結果

1,772件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
  • ベンコット SF-1 小津産業

    ベンコット SF-1

    小津産業
    ¥599税込¥659
    1袋(150枚)
    翌々日出荷
    ベンコットM-1の廉価タイプです。
    材質セルロース100%寸法(mm)150×150 4折アズワン品番66-0022-90
  • ヘルメットSF-1-V DICプラスチック

    ヘルメットSF-1-V

    DICプラスチック
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷
    ベンチレーション付
    質量(g)350内装SF衝撃吸収ライナーあり(SF)
  • サイトグラスSF-1S ヨシタケ

    サイトグラスSF-1S

    ヨシタケ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • フラックス入りワイヤSF-1V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤSF-1.EX 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1.EX

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷
    アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ヘルメットSF-1 DICプラスチック

    ヘルメットSF-1

    DICプラスチック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
    質量(g)330内装SF衝撃吸収ライナーなし
  • サイトグラスSF-1F ヨシタケ

    サイトグラスSF-1F

    ヨシタケ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • SF-1 E/Lプリント用アルバム ハクバ写真産業

    SF-1 E/Lプリント用アルバム

    ハクバ写真産業
    ¥2,398税込¥2,638
    1冊
    当日出荷
    バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
    付属品ネガシート仕様30穴バインダー式アルバム材質PP・紙収納枚数ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)表紙サイズ(mm)W310×H322×D30
  • 仮枠スパナフック  SF-1 土牛

    仮枠スパナフック SF-1

    土牛
    ¥849税込¥934
    1本
    翌日出荷
    仮枠スパナ専用フック。軽量、作業効率UP!錆びにくいステンレス製。
    用途建築・建設作業用の工具差し全質量(g)80
  • しゃ光板 SF-1N ナリカ

    しゃ光板 SF-1N

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    4日以内出荷
    目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
    材質フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き寸法(mm)使用フィルター:101×46、フィルタ枠:170×74規格使用フィルター:日本工業規格JIS T8141遮光度使用フィルター:No.13
  • ヘルメットSF-1 ライナー付 DICプラスチック

    ヘルメットSF-1 ライナー付

    DICプラスチック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
    材質FRP質量(g)350内装SF頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナーあり(SF)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6

    フロンケミカル
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)6Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
  • 超弾性グラス SF01 ハート光学

    超弾性グラス SF01

    ハート光学
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ベンコット SF-1 150枚×40袋入 小津産業

    ベンコット SF-1 150枚×40袋入

    小津産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(40袋×150枚)
    翌々日出荷
    ベンコットM-1の廉価タイプです。
    仕様●サイズ:150×150mm 4折●材質:セルロース100%アズワン品番65-3742-91
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3

    フロンケミカル
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1755材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)3Φ接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)2ねじサイズ1/8
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6

    フロンケミカル
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1747材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1.6適合外径(Φmm)1.6Φ接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)1ねじサイズ1/8
  • 自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA
    ¥5,798税込¥6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
  • SF舟1 嵌合蓋AP(N) シーピー化成

    SF舟1 嵌合蓋AP(N)

    シーピー化成
    ¥919税込¥1,011
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。※本体は別売り。
    材質OPS寸法(mm)144×91×24質量(g)5.2
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-12 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-12

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1861材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12適合外径(Φmm)12Φ接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)10アズワン品番61-3536-22ねじサイズ1/2
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-10 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-10

    フロンケミカル
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1852材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)8アズワン品番61-3536-21ねじサイズ1/2
  • フェンダーレスキット CB400SF(1/2) DAYTONA(デイトナ)

    フェンダーレスキット CB400SF(1/2)

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷
    すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
    主な適合車種CB400SF SPEC-1/2(NC39・99-03)
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8

    フロンケミカル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)8Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
  • 自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • SF1用シングルチャージャー デンソーウェーブ

    SF1用シングルチャージャー

    デンソーウェーブ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    SF1-BB/QB専用チャージャー(1個口) ACアダプタ付属。
    色ブラック
  • ニトリルグローブSF 1ケース 250枚×10箱入 SARAYA(サラヤ)

    ニトリルグローブSF 1ケース 250枚×10箱入

    SARAYA(サラヤ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1ケース(10箱×250枚)
    6日以内出荷
    極薄素材を採用し、しなやかなフィット感を実現しました。長時間の着用でも疲れにくいやわらかさで、作業ストレスを低減します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
    適合食衛生法寸法(mm)1枚:235×75色ブルーサイズXS質量(g)2.4タイプ左右兼用アズワン品番63-4060-90粉有無無エンボス加工有(指先)
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-8 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-8

    フロンケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1844材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)8Φ接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)6ねじサイズ1/2
  • ニトリルグローブSF 1ケース 250枚×10箱入 SARAYA(サラヤ)

    ニトリルグローブSF 1ケース 250枚×10箱入

    SARAYA(サラヤ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1ケース(10箱×250枚)
    6日以内出荷
    長時間の着用でも疲れにくいやわらかさで、作業ストレスを低減します。
    適合食衛生法寸法(mm)1枚:235×75色ホワイトサイズXS質量(g)2.4タイプ左右兼用アズワン品番63-4060-86粉有無無エンボス加工有(指先)
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-3 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-3

    フロンケミカル
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1763材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)3Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)2ねじサイズ1/4
  • ハーフユニオン SF-1/4-8 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/4-8

    アズワン
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002857アズワン品番67-4864-38
  • ハーフユニオン SF-1/4-3 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/4-3

    アズワン
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/4-3●サイズ:A●コード番号:303-0002854アズワン品番67-4864-35
  • ハーフユニオン SF-1/4-6 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/4-6

    アズワン
    ¥5,020税込¥5,522
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002856アズワン品番67-4864-37
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • 非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット 安田

    非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット

    安田
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    9日以内出荷
    3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
    仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×4本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
  • スアシスフィール ストレッチデニムパンプス デニムブルー SF-1シリーズ マリアンヌ製靴

    スアシスフィール ストレッチデニムパンプス デニムブルー SF-1シリーズ

    マリアンヌ製靴
    ¥9,298税込¥10,228
    1足
    10日以内出荷
    ストレッチ性のあるデニム調のアッパーは、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しました。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。
    仕様●素材:綿・合成皮革・EVA・ラバー●色:デニムブルー●重量:約270g(23.0cm両足)
  • スアシスフィール ストレッチデニムパンプス デニムネイビー SF-1シリーズ マリアンヌ製靴

    スアシスフィール ストレッチデニムパンプス デニムネイビー SF-1シリーズ

    マリアンヌ製靴
    ¥9,298税込¥10,228
    1足
    10日以内出荷
    ストレッチ性のあるデニム調のアッパーは、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しました。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。
    仕様●素材:綿・合成皮革・EVA・ラバー●色:デニムネイビー●重量:約270g(23.0cm両足)
  • ハーフユニオン SF-1/8-3 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/8-3

    アズワン
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002853アズワン品番67-4864-34
  • リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    TUV。リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズ。これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
    仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●定格電流:6A●コード番号:173-9094アズワン品番65-8057-40
  • ハーフユニオン SF-1/2-8 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/2-8

    アズワン
    ¥7,010税込¥7,711
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002862アズワン品番67-4864-43
  • ハーフユニオン SF-1/2-12 アズワン

    ハーフユニオン SF-1/2-12

    アズワン
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    13日以内出荷
    材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
    仕様●型番:SF-1/2-12●コード番号:303-0002864アズワン品番67-4864-45
...