カテゴリ

  • バイク部品(71)
  • 自動車純正部品(64)
  • 制御機器(44)
  • 自動車補修部品(23)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 測定用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 厨房用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 切削工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • マスク(9)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「sf-01」の検索結果

525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
  • ベンコット SF-1 小津産業

    ベンコット SF-1

    小津産業
    599税込659
    1袋(150枚)
    翌々日出荷
    ベンコットM-1の廉価タイプです。
    材質セルロース100%寸法(mm)150×150 4折アズワン品番66-0022-90
  • ヘルメットSF-1-V DICプラスチック

    ヘルメットSF-1-V

    DICプラスチック
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ベンチレーション付
    質量(g)350内装SF衝撃吸収ライナーあり(SF)
  • サイトグラスSF-1S ヨシタケ

    サイトグラスSF-1S

    ヨシタケ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • フラックス入りワイヤSF-1.EX 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1.EX

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    8,998税込9,898
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷
    アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ヘルメットSF-1 DICプラスチック

    ヘルメットSF-1

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
    質量(g)330内装SF衝撃吸収ライナーなし
  • フラックス入りワイヤSF-1V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤSF-1V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    8,498税込9,348
    1箱(12.5kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • サイトグラスSF-1F ヨシタケ

    サイトグラスSF-1F

    ヨシタケ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • SF-1 E/Lプリント用アルバム ハクバ写真産業

    SF-1 E/Lプリント用アルバム

    ハクバ写真産業
    2,398税込2,638
    1冊
    当日出荷
    バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
    付属品ネガシート仕様30穴バインダー式アルバム材質PP・紙収納枚数ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)表紙サイズ(mm)W310×H322×D30
  • 仮枠スパナフック  SF-1 土牛

    仮枠スパナフック SF-1

    土牛
    849税込934
    1本
    翌日出荷
    仮枠スパナ専用フック。軽量、作業効率UP!錆びにくいステンレス製。
    用途建築・建設作業用の工具差し全質量(g)80
  • ヘルメットSF-1 ライナー付 DICプラスチック

    ヘルメットSF-1 ライナー付

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
    材質FRP質量(g)350内装SF頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナーあり(SF)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6

    フロンケミカル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
  • ベンコット SF-1 150枚×40袋入 小津産業

    ベンコット SF-1 150枚×40袋入

    小津産業
    19,980税込21,978
    1ケース(40袋×150枚)
    翌々日出荷
    ベンコットM-1の廉価タイプです。
    仕様●サイズ:150×150mm 4折●材質:セルロース100%アズワン品番65-3742-91
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1755材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)2ねじサイズ1/8
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6

    フロンケミカル
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1747材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1.6適合外径(Φmm)1.6Φ接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)1ねじサイズ1/8
  • 自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
  • 自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • SF1用シングルチャージャー デンソーウェーブ

    SF1用シングルチャージャー

    デンソーウェーブ
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    SF1-BB/QB専用チャージャー(1個口) ACアダプタ付属。
    ブラック
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(234件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • ホース (9SF1) MAZDA(マツダ)

    ホース (9SF1)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブ

    SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth

    デンソーウェーブ
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷
    クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間24時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • シリコマート シリコンフレックスSF001 半球(直径80mm) cotta

    シリコマート シリコンフレックスSF001 半球(直径80mm)

    cotta
    5,298税込5,828
    1個(1個)
    3日以内出荷
    イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 使い勝手の良い半球型はムースを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり120、総量600規格5個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×40(一個当たり)外寸(mm)300×175×H40耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
  • パーマクラシック(標準グリース) シマテック

    パーマクラシック(標準グリース)

    シマテック(7件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個(120mL)
    当日出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • 分別シールF CONDOR(山崎産業)

    分別シールF

    CONDOR(山崎産業)
    579税込637
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    幅(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170高さ(mm)170材質PET・PETフィルム
  • SF4-1G SMC

    SF4-1G

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 机の落下防止バーJISタイプ 10本入り Asmix(アスカ)

    机の落下防止バーJISタイプ 10本入り

    Asmix(アスカ)
    3,298税込3,628
    1パック(10本)
    当日出荷
    学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
    用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード質量(g)約67間口(mm)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
  • N'S付箋紙 75×75 シノコマ

    N'S付箋紙 75×75

    シノコマ
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
  • 安全ピン ベロス

    安全ピン

    ベロス(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(27本)
    当日出荷
  • パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)

    パーマフレックス(自動連続給油器)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
    仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
  • ラインノイズフィルタ 三菱電機

    ラインノイズフィルタ

    三菱電機(4件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
  • パーマフューチャー(標準グリース) PERMA

    パーマフューチャー(標準グリース)

    PERMA
    8,298税込9,128
    1個(120mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ホワイト

    Flash Forge
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ABSホワイト内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーマグリス 起動ネジ 緑 FYH(日本ピローブロック)

    パーマグリス 起動ネジ 緑

    FYH(日本ピローブロック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    自動連続給油器 標準タイプ 3ケ月用
    仕様●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃アズワン品番68-1913-69
  • FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシック FYH(日本ピローブロック)

    FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ クラッシック

    FYH(日本ピローブロック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルで経済的、完全自動で信頼性の高いシングルポイント給油器。シンプルな動作原理/色分けされた時間設定。透明なインジケーターキャップが付いた丈夫なスチール容器。透明なエンドコーンによって潤滑剤の残量を表示。爆発の可能性のある環境でも使用できます。
    タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)潤滑剤:-25~130滴点(℃)潤滑剤:185増ちょう剤潤滑剤:Li/CaNLGIグレード潤滑剤:2ねじサイズパーマクラシック潤滑剤SF01
  • 耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム

    耐震ダンパー 大型家具 転倒防止 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
    その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材、発泡スチロール、発泡ポリエチレンホワイト質量(g)約274(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×154×127適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
  • 耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト エレコム

    耐震 ゴムベルト 家具 転倒防止 震度7対応 150kg 2本入り 強力粘着 地震用ストッパー ホワイト

    エレコム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
    セット内容プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴムホワイト質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24耐荷重(kg)150(4個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート(粘着材付き)】90×90×15.6適合温度(℃)-10~50耐用年数(年)8(使用条件により異なります)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【ゴムベルト】27×400×5
  • パーマフレックス 117mm FYH(日本ピローブロック)

    パーマフレックス 117mm

    FYH(日本ピローブロック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    自動連続給油器 標準タイプ 給油期間ダイヤル付
    仕様●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃アズワン品番68-1912-65
  • 年末年始労働災害防止強調期間用 垂れ幕 社名無し つくし工房

    年末年始労働災害防止強調期間用 垂れ幕 社名無し

    つくし工房
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    用途年末年始労働災害防止強調期間用品付属品ヒモ4本材質サイズ(mm)2200×700
...