カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(5)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
「sf-12u」の検索結果

SFチューブ SFシリーズ 難燃品
品川商工(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から翌日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)色グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から52日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール両側シール
危険物輸送容器 UNボトル
三商¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
危険物輸送容器 UNボトル
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷から9日以内出荷液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
カプラーカバー
INAX(LIXIL)¥259税込¥2851個5日以内出荷適合LF-7RED-13-RU、LF-7REP-13-RU、LF-12RED-13-RU(-U)、LF-12REH-13(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-7RH(N)-13、SF-7RP-13(N)-RU色白(N88)
保護カバーASSY
INAX(LIXIL)¥859税込¥9451個7日以内出荷適合OKC-AT780-C-SF・OKC-AT780-SF・U-A12AP・U-A12AP-NF・U-A31AL・U-A31AP
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格S100部品名称Oリング図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など