カテゴリ
- バイク部品(289)
- 農業機械(288)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 切削工具(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- メカニカル部品(13)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(9)
- 機構部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 作業工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 農具(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(288)
- ハリケーン(68)
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- SWAGE-LINE(37)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(33)
- INAX(LIXIL)(23)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](17)
- I-VALUE(17)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(16)
- NOJIMA ENGINEERING(14)
- ゴールドメダル(11)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- エスコ(6)
- 日研工作所(6)
- NB(日本ベアリング)(6)
- FKD(フクダ精工)(6)
- ミヤコ(5)
- サンドビック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf-13」の検索結果

平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)
日東工器(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(5本)当日出荷適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80
角型貼付ゴム足 SFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(10個)当日出荷接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥469税込¥5161枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
メッシュパネル用 ステンレス連続フック
光¥359税込¥3951セット(2個)当日出荷収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 丈夫でサビにくいステンレス製です材質ステンレス
分別シールF
CONDOR(山崎産業)¥579税込¥6371枚当日出荷から3日以内出荷ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。幅(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170高さ(mm)170材質PET・PETフィルム
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
クロスリンクキャリア CB400SF04-13
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。適合車両:CB400SF(04-13)CB400SB(06-13)最大積載量(kg)3
SFボールバルブ 13mm
SUGICO(スギコ)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
IVL-PT-SF SCS13チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ52mm内幅26mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1226材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)236寸法L(mm)52レンチサイズ(mm)2.5ねじ径W-1/2寸法d(mm)26寸法D(mm)13寸法B(mm)26使用荷重(kN)4.90
IVL-PTZ-SF SCS13チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PC-SF SCS13キャップ シールフィット継手
I-VALUE¥579~税込¥637~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PU-SF SCS13ユニオン シールフィット継手
I-VALUE¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥779~税込¥857~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PB-SF SCS13ブッシング シールフィット継手
I-VALUE¥699~税込¥769~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット
東栄管機(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
IVL-PLZ-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥779~税込¥857~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PX-SF SCS13クロス シールフィット継手
I-VALUE¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PSLZ-SF SCS13ストリートエルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手
I-VALUE¥499~税込¥549~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
シリコマート シリコンフレックス
EBM(江部松商事)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 ショルダーベルト付き
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181個当日出荷耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり材質TPU、PC質量(g)約258シリーズSFシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.14×19.76×206.46対応機種2025 Surface Pro 12インチ防塵防水性能なし耐衝撃性能あり
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から47日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール無
...







![ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480011-210121-02.jpg)