カテゴリ
- 農業機械(10)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(2)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sf-22a」の検索結果
![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥15,100税込¥16,6101本翌日出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
LED誘導灯A級片面直付形通
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷質量(kg)7.8材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、A級、一般形(20分間)、形面灯定格電力(W)10.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.21耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ



NEW すべり止めテープ SF
エスファクトリー(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
リークディテクタ TEK-Mate
アサダ¥68,980税込¥75,8781台当日出荷アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
掃除用流しフランジ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU65
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷水回りでの作業環境に適した高性能食品はかりです仕様●風袋差し引き範囲:最大ひょう量(kg)まで●保護定格:IPX8ひょう量(kg)1.5電源充電式バッテリー(標準付属); ACアダプタ標準装備最小表示(g)0.2計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ安定時間(秒)0.5プラットホーム寸法(mm)190 x 242バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷水回りでの作業環境に適した高性能食品はかりです仕様●風袋差し引き範囲:最大ひょう量(kg)まで●保護定格:IPX8ひょう量(kg)1.5電源充電式バッテリー(標準付属); ACアダプタ標準装備最小表示(g)0.2計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ直線性±0.2g安定時間(秒)0.5プラットホーム寸法(mm)190 x 242バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)190 x 242計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ防塵防水性能IPX8安定時間(秒)0.5材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)190 x 242計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ防塵防水性能IPX8安定時間(秒)0.5材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
高感度リークディテクタ D-TEK3
アサダ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。自動バックグラウンド補正機能付です。センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス
ドライブシャフトブーツSR3000
丸一ゴム工業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷主な適合純正品番44017-S0A-J00・44017-S10-000・44017-S04-J00・44017-S0A-000・44017-S04-J01・44315-SR1-003・44017-SR3-000・44017-S0A-030・44017-S0A-010・44315-SF4-J22・44017-S0A-J02・44017-S0A-J01メーカーHONDA
ホースオネジ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格PT1/8図解NoGSW10C-M ポンプ部品 ホースオネジ_No.46、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.45、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.48、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.46、MBW35GP-K ポンプ部品_No.50、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.22、MKW10G ポンプ部品_No.43、MBW22GP-M ポンプ部品_No.46、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.48、MKW110-MC ポンプ部品_No.48、KSW10-M ポンプ部品_No.46、MKW1010MD 本体部品_No.15、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.25、MSW-72-M ポンプ部品_No.46、JHW708 ポンプ部品_No.47、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.47、SF22GW-I ポンプ部品_No.29、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.22、GSW1007 ポンプ部品_No.45、GSW10-M ポンプ部品 ホースオネジ_No.46、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ホースオネジ_No.45、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.46、SF22GW ポンプ部品_No.29、JHW100-H ポンプ部品_No.46、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.29、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.48、MSW-72-K ポンプ部品_No.46、MKW22GP ポンプ部品_No.29、CKW10G 動力噴霧機部品_No.48、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.46、MBW22GP ポンプ部品_No.46、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.46、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.49、GSW708 ポンプ部品 ホースオネジ_No.46、MBW35GP-M ポンプ部品_No.50、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.47
ノズルピース
BIGM(丸山製作所)¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷部品名称ノズルピース図解NoMSA753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.22、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.22、MS753DR6S-3K エンジン インジェクションポンプ部品_No.22、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.22、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.22、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.22、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン インジェクションポンプ部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.22
ソケツト(R1/4) オス
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷備考PT1/4オス部品名称ソケツト(R1/4) オス図解NoMSW-71-K 付属品部品_No.24、MS313EW-M ガンノズル部品_No.9、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.23、MSW-70-M 付属品部品_No.21、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS315EW ガンノズル部品_No.9、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.20、MS313MW -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I ホース部品_No.12、MS315EW-1 ガンノズル部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.21、SF22GW ホース部品_No.12、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MSW-71-M 付属品部品_No.24、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.9、SF22GW-I2 ホース部品_No.12、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト(R1/4) オス_No.13、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.9、MS313EW-K ガンノズル部品_No.9、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS335EW-M-1 付属品部品_No.9、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MKW22GP 付属品部品_No.10、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.9、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.9、MS330EW-K ガンノズル部品_No.9
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷部品名称プラグ図解NoMSW-70-M 動力噴霧機部品_No.5、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.6、SDW1109 -A ポンプ部品_No.5、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.5、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.5、MSW-72-M ポンプ部品_No.5、MKW22GP ポンプ部品_No.8、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.8、SF22GW-I ポンプ部品_No.8、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.5、MBW22GP ポンプ部品_No.5、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.5、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.6、SF22GW ポンプ部品_No.8、MSW1108-F ポンプ部品_No.5、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.6、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.7、MSW-72-K ポンプ部品_No.5、MKW110-MC ポンプ部品_No.5、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.5、MKW10G ポンプ部品_No.5など
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷規格PT1/4メス部品名称プラグ図解Noエンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.26、MSW-70-M 付属品部品_No.17、MSW-70-K 付属品部品_No.17、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.25、MSW-70-M 調圧弁部品_No.28、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MSW-71-K 調圧弁部品_No.28、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.16、MSW-71-K 付属品部品_No.20、MKW22GP アンローダ部品_No.21、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.21、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.16、MSW-71-M 調圧弁部品_No.28、MKW22GP 付属品部品_No.4、GSW708 アンローダ部品 プラグ_No.26、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.21、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.26、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、SF22GW-I アンローダ部品_No.21、MSW-71-M 付属品部品_No.20、MSW-70-K 調圧弁部品_No.28、CKW10G アンローダ部品_No.26
プラグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考6フクム部品名称プラグマトメ図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.6、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.6、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.6、MW3SF29EL(HP) 部品_No.6、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.6、MKW1513B-F ポンプ部品_No.5、MW3SF30EE(2004) 部品_No.6、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.6、MW3SF30EE-750W 部品_No.6、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010MD ポンプ部品_No.7、MKW1515H ポンプ部品_No.5、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.5、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6A、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF34G(2004) 部品_No.6、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.6
ベンホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷図解NoSF22GW ポンプ部品_No.27、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.43、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.42、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.45、MKW10G ポンプ部品_No.40、GSW10-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.46、MKW110-MC ポンプ部品_No.45、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.30、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ベンホンタイ_No.42、MBW270E-M 本体部品_No.29、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.45、MBW270E-K 本体部品_No.29、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.30、KSW10-M ポンプ部品_No.43、GSW708 ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.47、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.45、MBW22GP-M ポンプ部品_No.43、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.44、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.44、GSW1007 ポンプ部品_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.44、MSW-72-M ポンプ部品_No.43、GSW10C-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-K ポンプ部品_No.47、MSW-72-K ポンプ部品_No.43、MBW22GP ポンプ部品_No.43、CKW10G 動力噴霧機部品_No.45、MKW22GP ポンプ部品_No.27
バツテリ
BIGM(丸山製作所)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷規格FX40B19R部品名称バツテリ図解NoMSA755DR6S-Y(13) バッテリ部品_No.1、MRS90D-500BSLT デンソウヒン部品_No.2、SSW-400CM-3 ワイヤハーネス,バッテリ,電装品部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) バッテリ部品_No.1、SSW-400CM-2 ワイヤハーネス,バッテリ,電装品部品_No.3、MRS90-500BSLT デンソウヒン部品_No.2、MSA755DR6S-K(13) バッテリ部品_No.1、MRS90-500 デンソウヒン部品_No.2、MS653DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.3、MS753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.22、MS755DR6SF-K(13) バッテリ部品_No.1、MS753DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.3、MRS90-502BSLT デンソウヒン部品_No.2、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.30、MSV615DR4CSL-Y(11.5 バッテリ部品_No.1、MRS90-501BSLT デンソウヒン部品_No.2、MRS90-500SLT デンソウヒン部品_No.2、MSV615DR4CSL-Y(10) バッテリ部品_No.1、MS753DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.3、MSA753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.22、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.30、MS753DR6S-3K シリンダ組立、バッテリ部品_No.22、MS753DR6S-2Y -A バッテリ、ハーネス部品_No.3、MRS90D-500SLT デンソウヒン部品_No.2、MS653DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.3、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.30、MSA753DR6S-3K シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.22、MSA655DR4S-K(11.5) バッテリ部品_No.1、SSW-400C-2 ワイヤハーネス,バッテリ,電装品部品_No.3
マニホルドA
BIGM(丸山製作所)¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷図解NoGKW12B ポンプ部品_No.29、SDW1109 -A ポンプ部品_No.30、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.30、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.31、JHW100-H ポンプ部品_No.29、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.30、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.29、MSW1110-M ポンプ部品_No.29、MKW10G ポンプ部品_No.29、CKW10G 動力噴霧機部品_No.30、GKW15B ポンプ部品_No.29、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.29、MSW1511-F ポンプ部品_No.29、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.29、MBW22GP ポンプ部品_No.29、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.32、MBW1511S ポンプ部品_No.30、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.30、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.31、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.30、GSW15C-H ポンプ部品 マニホルドA_No.29など
ケイチガイニツプル(R1/4XR3/8)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷備考PT1/4XPT3/8部品名称ケイチガイニツプル(R1/4XR3/8)図解NoSDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.23、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.12、SSA-α1004 オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.9、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.23、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.10、SSA-アルフア605MA オプション-2(巻車,巻込防止バー,ボックス)部品_No.11、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.6、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.23、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.23、SSA-V1002CT-DX オプション-2(巻車・巻込防止カバー)部品_No.11、SF22GW ポンプ部品_No.30、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.23、MS410ENA-M 付属品部品_No.12、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.45など





![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)