カテゴリ
- 農業機械(115)
- バイク部品(81)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 切削工具(47)
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(16)
- 洗車・清掃(12)
- 物流用品(11)
- 作業工具(10)
- 建築金物(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(115)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
- OSG(オーエスジー)(20)
- I-VALUE(19)
- INAX(LIXIL)(16)
- TRUSCO(14)
- ツツミ工業(12)
- NB(日本ベアリング)(10)
- FKD(フクダ精工)(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
- TOPLAND(7)
- 京セラ(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 東日興産(TN)(5)
- ダイヤトレンド(5)
- エスコ(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf-25」の検索結果

OHM 交換フィルター
オーム電機(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(3枚)当日出荷オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
MW3SF25G(アカCケース)
BIGM(丸山製作所)¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷部品名称MW3SF25G(アカCケース)図解NoMKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.1、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.21、MKW1010-BC-1(2013) フレーム,各部取付部品_No.21、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.1
MW3SF25G-B(シンシヨ)クミタテ
BIGM(丸山製作所)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷備考新タイプ用部品名称MW3SF25G-B(シンシヨ)クミタテ図解NoMKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.11、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.1
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)
エフイートレード(FE TRADE)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
ストレッチフィルムミニ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
フルボア
アソー¥8,498税込¥9,3481個当日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
サン・フーズホース
アズワン¥35,980税込¥39,5781巻(10m)当日出荷から8日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法
サンフーズ
八興¥49,980税込¥54,9781巻(20m)当日出荷から翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
ネジ止め沈みシャックル
水本機械製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
サンフレッシュ
アールジェイ¥51,980税込¥57,1781本(25kg)翌々日出荷木材用カビ取り剤。 木材のカピ・日焼けを、材質を損傷することなく美しく白木にもどす、木材専用の強力なカビ取り漂白剤です。用途白木・木材等のカビ取り、日焼け取り、古家のアク洗い成分亜塩素酸ナトリウム・水使用方法【日焼けを落とす場合(古家のアク洗い)】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で3~5倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し15~30分放置する。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。【木材のカビを落とす場合】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で2~3倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し1~2時間放置する。カビが出ている部分は特に念入りに塗布する。(3)カビが完全に取れない場合は再度(2)を繰り返す。(4)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(5)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。繰り返し・詰め替え対応
ハックソーフレーム
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g レッド
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質ABS色レッド内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス
コンサス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス
視泉堂¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷<サイトフォーカス2つの特徴>1特殊カラー偏光レンズにより、ウキやルアー、ラインがくっきりと強調されます。(物のコントラストがはっきりします)2高い偏光度を確保し、もちろん有害紫外線(UV)も99%以上カットするので大変機能的で目にやさしいレンズを使用しています。用途名器アイギヤ「サイトフォーカス」が復活!ウキ・ルアー・エギ・目印などがクッキリ強調、ナチュラルで明るい視野が確保可能な偏光レンズなど、最高の視界を演出するラインナップが揃ったモデルがリバイバルされました。
順位調整器 戸じゃくり格納型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
...







![ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33480011-210121-02.jpg)



















![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)