カテゴリ

  • 農業機械(138)
  • メカニカル部品(61)
  • 制御機器(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 機構部品(44)
  • 測定用品(38)
  • バイク部品(33)
  • 厨房用品(33)
  • 切削工具(33)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • オフィス家具(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 建築金物(8)
  • 研磨材(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-30」の検索結果

関連キーワード
689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30

    BEST(ベスト)[金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
    用途ピクチャーレール用のパーツ。種別重量用許容荷重(kg)30適合径(Φmm)1.5
  • SF-30・30・1G SUS(エスユーエス)

    SF-30・30・1G

    SUS(エスユーエス)
    59税込65
    1本
    8日以内出荷
    SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。
    材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4 麻場

    スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4

    麻場
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
    全長(mm)700質量(g)550タイプ銀ロウ付け吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4取付ねじG1/4噴射角度【2.9Mpa】15°穴径(inch)噴板:1/8MVNP30124
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(349件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.2使用流体空気
  • SF30G-WP-S-2 BIGM(丸山製作所)

    SF30G-WP-S-2

    BIGM(丸山製作所)
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    規格MKW1511部品名称SF30G-WP-S-2図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.1、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.1
  • SF30G-WP-S(1211) BIGM(丸山製作所)

    SF30G-WP-S(1211)

    BIGM(丸山製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称SF30G-WP-S(1211)図解NoMSW1211S フレーム,各部取付部品_No.15、MSW1211S ポンプ部品_No.1
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • SF30G-B(GKW12B) BIGM(丸山製作所)

    SF30G-B(GKW12B)

    BIGM(丸山製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    規格SF30G-B部品名称SF30G-B(GKW12B)図解NoGKW12B フレーム,各部取付部品_No.19、GKW12B ポンプ部品_No.1
  • フラワーサポート 光洋機械産業

    フラワーサポート

    光洋機械産業(13件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
    安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード

    ケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
  • (BNZ14)FUSE LINK MBN 8820-SF30-50 三菱ふそう

    (BNZ14)FUSE LINK MBN 8820-SF30-50

    三菱ふそう
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン)

    ミニスタッフ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
    幅(mm)39厚さ(mm)25段数3目盛裏/内のり測定目盛
  • 三角フラスコ HARIO

    三角フラスコ

    HARIO(10件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • S形アース棒 日動電工

    S形アース棒

    日動電工(28件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
    表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
  • シャフトホルダSSF形 大阪魂

    シャフトホルダSSF形

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
  • SONOFILE 超音波カッターSF-30-II SONOTEC

    SONOFILE 超音波カッターSF-30-II

    SONOTEC
    369,800税込406,780
    1セット
    欠品中
    軽量で持ちやすい作業性重視の製品です。 航空機部材の加工シーンでも使用されています。
    仕様●発振周波数(kHz):40●発振器入力(V)50/60Hz:AC100●発振器定格電流(A):1●発振器質量(kg):1.5●消費電力(VA):100●消費電力(W):45●ハンドピースコード長さ(m):4●最大出力:45W●発振器寸法:W170×D180×H78mm●周波数調整:自動追尾式●電源:単相交流100V 50/60Hz●出力調整:無段連続可変式●振動子寸法:Φ10/18.5/Φ28×L140mm●振動素子:PZT電歪振動子●材質/仕上:チタン合金(刃物保持部分)、ケース:ジュラコン(R)●セット内容/付属品:替刃、電源コード●連続使用はできません。●原産国:日本●コード番号:760-6460アズワン品番67-5646-37
  • ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業

    ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)

    荒川技研工業
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
    材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
  • クラクリーンワイパー クラレトレーディング

    クラクリーンワイパー

    クラレトレーディング
    23,980税込26,378
    1箱(3000枚)
    当日出荷
    吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工

    SFチューブ SFシリーズ 難燃品

    品川商工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
    仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • クラクリーン(R)ワイパー クラレ

    クラクリーン(R)ワイパー

    クラレ
    829税込912
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    クリーンルーム内外の装置メンテナンスをはじめとする様々なワイピング作業で幅広くご使用いただけます。繊維を高圧水流で絡合させる事で、繊維の脱落を抑えた低発塵タイプの不織布ワイパーです。デリケートな面のワイピングに適し、細かい部分も拭き取れます。発塵を抑えたクリーンタイプです。
    材質レーヨン ポリエステル/ポリエチレン寸法(mm)250×250形態4ツ折
  • ドライブレコーダーステッカー大+マグネット 槌屋ヤック

    ドライブレコーダーステッカー大+マグネット

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。 ステッカーとマグネットシートの2通りの貼付方法を貼付場所に応じて選ぶことができる。 駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×135×3
  • サヤ管クリップ 未来工業

    サヤ管クリップ

    未来工業(2件のレビュー)
    639税込703
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
    適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
  • 保冷剤 TRUSCO

    保冷剤

    TRUSCO(2件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
  • <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工

    <SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック

    オザック精工
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    74税込81
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • 吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線

    吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

    昭和電線(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
    用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
  • アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF30シリーズ

    TRUSCO
    419税込461
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8
  • フロートセパレーター テクノプラン

    フロートセパレーター

    テクノプラン
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)

    廣杉計器
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理三価クロメート
  • トタンBOX 浅型 ちどり産業

    トタンBOX 浅型

    ちどり産業
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    錆びにくく丈夫なトタンを使用した、蓋付き収納です。 積み重ねてもズレにくい仕様
    材質トタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.6×26×12
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
    用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6089材質/仕上ステンレス質量(g)23タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ2.5)70適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5使用ビス径(mm)3.5アズワン品番64-8745-13ねじ穴(Φmm)4.0
  • ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    5,298税込5,828
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
...
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
"sf-30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷