カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-45mt-2v」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォール扇2速式(プラスチック スイデン

    ウォール扇2速式(プラスチック

    スイデン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
    用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60モーター全閉型電源コード(m)1.9(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SDアズワン品番64-9332-88標準消費電力料金(円/h)1.4/2.1上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデン

    ウォール扇アルミタイプ 三相200V

    スイデン
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1207セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年風量調整2段階操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(円/h)1.7/2.1左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
  • ピニオンギヤー組品 45A-2 スイデン

    ピニオンギヤー組品 45A-2

    スイデン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-9098適合機種SF-45DAS-1VP、SF-45MH-1V、SF-45MH-2V、SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA、SF-45MS-1VP-B、SF-45MS-1VP、SF-45MS-2VP、SF-45MS-1VA、SF-45MS-2VA、SF-45MS-1V、SF-45MS-2V、SF-45MT-2V、SF-45MT-2VP、SF-45MT-2VA、SF-45MV-1V、SF-45MV-2V、SF-45MV-1VP、SF-45MV-2VP、SF-45MV-1VA、SF-45MV-2VA、SF-45RW-1V、SF-45RW-2V
  • クランクギヤー組品 45A-2 スイデン

    クランクギヤー組品 45A-2

    スイデン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番422-9127適合機種SF-45DAS-1VP、SF-45MH-1V、SF-45MH-2V、SF-45MHV-1VP、SF-45MHV-2VP、SF-45MHV-1VA、SF-45MHV-2VA、SF-45MRV-1V、SF-45MRV-2V、SF-45MRV-1VP、SF-45MRV-2VP、SF-45MS-1VP-B、SF-45MS-1VP、SF-45MS-2VP、SF-45MS-1VA、SF-45MS-2VA、SF-45MS-1V、SF-45MS-2V、SF-45MT-2V、SF-45MT-2VP、 SF-45MT-2VA、SF-45MV-1V、SF-45MV-2V、SF-45MV-1VP、SF-45MV-2VP、SF-45MV-1VA、SF-45MV-2VA、SF-45RW-1V、SF-45RW-2V
冷房用品カテゴリ