カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
「sf-53s inax」の検索結果

洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)JIS規格JIS B 2061取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷適合品番LF-336S(N)(500)/N88SF-53S(N)(500)/N88、SF-53S(N)-MB/N88