カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
「sf-nab454syx」の検索結果

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ
INAX(LIXIL)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。付属品乾電池単1形2本仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1