カテゴリ
メカニカル部品
(8)
FA担当者のオススメ新商品
(2)
制御機器
(1)
絞り込み
ブランド
三菱電機
(4)
日東電工
(3)
バンドー化学
(1)
三ツ星ベルト
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
商品レビュー
以上
(4)
以上
(4)
以上
(4)
以上
(4)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(6)
50,000-100,000円
(4)
100,000円以上
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"sf-pr 5.5kw"
「sf-pr 5.5kw」の検索結果
関連キーワード
モーターベース
sf-pr
モーター
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機
(7件のレビュー)
¥
46,980~
税込
¥
51,678~
1台
当日出荷
から
91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
屋内形(IP44)
バリエーション一覧へ(73)
スーパーラインプレミアムシリーズ
三菱電機
¥
24,980~
税込
¥
27,478~
1台
当日出荷
から
90日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造
全閉外扇形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(114)
モータ
日東電工
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1台
翌々日出荷
から
92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途
農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
仕様
●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左
電圧(V)
200(50Hz)、200/220(60Hz)
電源
三相
定格
S1(連続)
適合規格
JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など
回転方向
負荷側(軸端)から見て反時計方向
塗装色
リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
耐熱クラス
120(E)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
IP44
連結方式
直結・ベルト掛共用
極数(P)
4
バリエーション一覧へ(3)
スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モーター
三菱電機
¥
42,980~
税込
¥
47,278~
1台
120日以内出荷
バリエーション一覧へ(8)
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター
日東電工
¥
25,980
税込
¥
28,578
1台
当日出荷
出力(kW)
0.4
電圧(V)
200
電源
三相
バスケットへ
モータ
日東電工
(1件のレビュー)
¥
16,980~
税込
¥
18,678~
1台
3日以内出荷
から
9日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途
ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様
●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式
固定脚
電圧(V)
100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源
単相
定格
S1(連続)
適合規格
JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向
負荷側から見て反時計方向
塗装色
リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造
開放防滴型
耐熱クラス
120(E)
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
IP22
連結方式
直接・ベルト掛共用
極数(P)
4
バリエーション一覧へ(2)
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学
(152件のレビュー)
¥
559~
税込
¥
615~
1本
ほか
当日出荷
から
5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質
ゴム
種類
Vベルト
ベルト形
A
バリエーション一覧へ(199)
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト
(237件のレビュー)
¥
689~
税込
¥
758~
特価
1本
ほか
当日出荷
から
8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
バリエーション一覧へ(288)
モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR
三菱電機
¥
54,980~
税込
¥
60,478~
1個
当日出荷
から
9日以内出荷
発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
極数
4P
電圧(V)
200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
バリエーション一覧へ(4)
関連キーワード
モーターベース
sf-pr
モーター
モーター 200v
aajd2-2
で検索
関連カテゴリ
モーター(原動機)
伝導部品
制御機器・PLC・リレー
おすすめ人気ランキング
電磁開閉器 5.5kw
sf-jr 5.5kw
sf-jr 1.5kw 4p