カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
    • 汎用モーター(5)
  • 制御機器(1)
    • 一般リレー(1)
絞り込み
出力(kW)
  • 0.75(2)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 3.7(1)
取付方式
  • 脚取付(5)
極数
  • 4(6)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(1)
  • AC200/220/230(10)
  • AC400/440/460(2)
  • AC400/400/440/460(7)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
電源
  • 三相(5)
  • 直流(4)
外被構造
  • 全閉外扇型(1)
全閉外扇型
ブランド
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(4)
三菱電機・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-pr」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR 三菱電機

    モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR

    三菱電機
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
    極数4P電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
  • スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形

    三菱電機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    翌々日出荷
    色マンセルN7取付方式脚取付電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)電源三相準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000連続使用S1回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120 (E)保護方式IP44クラスIE3極数(P)4端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
  • AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・0.75kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    ¥65,800税込¥72,380
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-7A型式SF-PR質量(kg)13種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号80M
  • AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    ¥87,400税込¥96,140
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
  • AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    ¥147,700税込¥162,470
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M
  • AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・2.2 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    ¥108,400税込¥119,240
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-22A型式SF-PR質量(kg)29種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号100L
関連キーワード
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1