カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
    • 汎用モーター(6)
絞り込み
出力(kW)
  • 30
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.75(15)
  • 1.5(15)
  • 2.2(14)
  • 3.7(14)
  • 5.5(13)
  • 7.5(13)
  • 11(13)
  • 15(13)
  • 18.5(6)
  • 22(6)
  • 37(6)
  • 45(7)
  • 55(6)
極数
  • 2(6)
  • 4(6)
  • 6(6)
取付方式
  • フランジ取付(4)
  • 脚取付(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220/230(6)
  • AC400/400/440/460(6)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
電源
  • 三相(6)
外被構造
  • 全閉外扇型(6)
全閉外扇型
ブランド
  • 三菱電機(6)
三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-pr」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
669,800税込736,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
749,800税込824,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形三菱電機
999,800税込1,099,780特価
1台
当日出荷
保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形三菱電機(1件のレビュー)
879,800税込967,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形三菱電機
1台
欠品中
保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形三菱電機
879,800税込967,780
1台
73日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1