カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
    • 汎用モーター(9)
  • 制御機器(1)
    • 一般リレー(1)
  • 切削工具(53)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外被構造
全閉外扇型
ブランド
三菱電機・エスコ・京セラ・プリンストン・三菱マテリアル・オーハウス・美和ロック・MIWA・DIJET(ダイジェット工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・TOTO・光興業・StarTech.com
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-pr」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR 三菱電機

    モータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    発生損失をメーカー標準モータ(SF-JR形)に対して平均37%削減し、より効率の高いプレミアム効率IE3に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
    極数4P電圧(V)200/200/220/230(50/60/60/60Hz)
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • スライドベース 三菱電機

    スライドベース

    三菱電機
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
  • UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 プリンストン

    UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。Surface Pro12インチキーボードに対応し、Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。ハンドストラップは回転するため、縦向きでも横向きでも使いやすくなっています。アクティブなビジネスをサポートするUAGショルダーストラップが付属しています。
    セット内容本体、ショルダーストラップ材質TPU、PC寸法(mm)幅285×奥行37×高さ200質量(g)約355対応機種Microsoft Surface Pro12インチ
  • UAG社製Surface Pro 9用SCOUTケース(ブラック) プリンストン

    UAG社製Surface Pro 9用SCOUTケース(ブラック)

    プリンストン
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    あなたの大切なSurface Pro 9を守るため多くの機能を搭載した、Surface オフィシャルサプライケース。
    適合機種Surface Pro 9ブラックタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
  • UAG社製Surface Pro 9用METROPOLIS SEケース(ブラック) プリンストン

    UAG社製Surface Pro 9用METROPOLIS SEケース(ブラック)

    プリンストン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    あなたの大切なSurface Pro 9を守るため多くの機能を搭載した、Surface オフィシャルサプライケース。
    適合機種Surface Pro 9ブラックタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコート(TiNコート品と比較1.5倍から3倍程度の長寿命を実現します。)底刃センターカットねじれ角(°)30
  • バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
    用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
  • バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ 三菱マテリアル

    バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。
    用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番114-3077材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数4全長(mm)110刃長(mm)27シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)14表面処理バイオレットコーティング(V)
  • UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応 プリンストン

    UAG社SURFACE PRO12用耐衝撃ケース ショルダー対応

    プリンストン
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。シリコン製ハンドストラップを搭載。Surfaceペンの取付・取り外し&充電に対応。Surface本体のキックスタンドにフルアクセス。バッグにも収まりやすい薄型ケースです。
    仕様耐衝撃特性:強化されたコーナー4角、医療グレードクリーニング耐久テスト済(米国テスト結果であり、日本国内の規制や規定・規則への適合を約束するものではありません)材質TPU、PC、ラバー寸法(mm)幅285×奥行16×高さ200質量(g)170備考UAGショルダーストラップ対応※別売り
  • カートリッジ DIJET(ダイジェット工業)

    カートリッジ

    DIJET(ダイジェット工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • UAG社製 Surface Pro 9用PLASMAケース (アイス) プリンストン

    UAG社製 Surface Pro 9用PLASMAケース (アイス)

    プリンストン
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    UAG社製耐衝撃Surface Pro 9用ケース
    適合機種Surface Pro 9アイスタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • UAG社製Surface Pro X用METROPOLISケース プリンストン

    UAG社製Surface Pro X用METROPOLISケース

    プリンストン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    Microsoft Surface Pro X専用。UAG社製耐衝撃Surface Pro X用ケース。
    対応機種Surface Pro X
  • 抗ウィルス リケガードフィルム サーフェスPro7 型抜き 光興業

    抗ウィルス リケガードフィルム サーフェスPro7 型抜き

    光興業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
    対応機種Surface Pro 7特性抗菌加工
  • UAG社製Surface Pro 9用METROPOLISケース(ブラック) プリンストン

    UAG社製Surface Pro 9用METROPOLISケース(ブラック)

    プリンストン
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    あなたの大切なSurface Pro 9を守るため多くの機能を搭載した、Surface オフィシャルサプライケース。
    適合機種Surface Pro 9ブラックタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9
  • 旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR930 PVDコーティング

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)PR930
  • UAG社SURFACE PRO12用ガラスフィルム プリンストン

    UAG社SURFACE PRO12用ガラスフィルム

    プリンストン
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。硬度の高い強化ガラスを使用しながらも透明度の高いガラスフィルムです。抗指紋コーティングを施し、汚れにくい仕様。クリーニングキットとアプリケーターを同梱しており、キレイに貼る事ができます。
    セット内容本体、クリーニングキット、取付ガイド、マニュアル(英語)材質ガラス寸法(mm)幅269×奥行0.4×高さ185質量(g)51対応機種Microsoft Surface Pro12インチ
  • チップ VPET-FR-USF 京セラ

    チップ VPET-FR-USF

    京セラ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNEG 京セラ

    チップ TNEG

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    (材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
    トラスコ品番154-4110種別ネガ材質PR930形状正三角形60°厚さ(mm)4.76寸法A(mm)9.525切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.4切削領域仕上げ・シャープエッジ精密加工対応コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VBET-FSF 京セラ

    チップ VBET-FSF

    京セラ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPET-R-FSF 京セラ

    チップ TPET-R-FSF

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TNEG-SSF 京セラ

    チップ TNEG-SSF

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VPET-FSF 京セラ

    チップ VPET-FSF

    京セラ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBET-FSF 京セラ

    チップ VBET-FSF

    京セラ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VPET-FSF 京セラ

    チップ VPET-FSF

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET 京セラ

    チップ CCET

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225穴の有無あり
  • チップ TPET-L-FSF 京セラ

    チップ TPET-L-FSF

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBET-FSF 京セラ

    チップ VBET-FSF

    京セラ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    (材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
    材質PR930形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPET-L-FSF 京セラ

    チップ TPET-L-FSF

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225
  • チップ TPET-FL-USF 京セラ

    チップ TPET-FL-USF

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から41日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPET-FL-USF 京セラ

    チップ TPET-FL-USF

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VPET-FR-USF 京セラ

    チップ VPET-FR-USF

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
関連キーワード
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1