カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
    • 汎用モーター(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
電源
  • 三相(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220/230(2)
  • AC400/400/440/460(2)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(1)
極数
  • 2
  • 4(5)
  • 6(3)
取付方式
  • 脚取付(2)
外被構造
  • 全閉外扇型(2)
全閉外扇型
ブランド
  • 三菱電機(2)
三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-pro」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から90日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1