カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
    • 汎用モーター(1)
絞り込み
出力(kW)
  • 0.75
  • 1.5(1)
  • 2.2(2)
  • 5.5(1)
電源
  • 三相(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(1)
極数
  • 4(1)
取付方式
  • 脚取付(1)
外被構造
  • 全閉外扇型(1)
全閉外扇型
ブランド
  • 三菱電機(1)
三菱電機
価格
価格で絞り込む

「sf-pro」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形三菱電機
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
マンセルN7取付方式脚取付電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)電源三相準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000連続使用S1回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)外被構造全閉外扇形耐熱クラス120 (E)保護方式IP44クラスIE3極数(P)4端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
関連キーワード
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1