カテゴリ
- 保管用品(2)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「sf-spf」の検索結果

パンチングパネル用スパナフック
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。上下方向に並べるのでスパナの出し入れが容易です。用途スパナの管理に。トラスコ品番256-7990材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)145奥行(mm)54間口(mm)130ホルダー数8最大積載量(kg/個)5
パンチングパネルオプション スパナフック(縦方向収納・8丁掛け)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。上下方向に並べるのでスパナの出し入れが容易です。用途スパナの管理に。トラスコ品番689-2323材質スチール(粉体塗装)幅(mm)130高さ(mm)145奥行(mm)53間口(mm)130ホルダー数8最大積載量(kg/個)5
ロング高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。