カテゴリ

  • 梱包用品(4)

「sf1-qb」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブ

    SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth

    デンソーウェーブ
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    当日出荷
    クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間24時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
  • SF1用シングルチャージャー デンソーウェーブ

    SF1用シングルチャージャー

    デンソーウェーブ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷
    SF1-BB/QB専用チャージャー(1個口) ACアダプタ付属。
    色ブラック
  • SF1用4連チャージャー デンソーウェーブ

    SF1用4連チャージャー

    デンソーウェーブ
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    5日以内出荷
    SF1-BB/QB専用チャージャー(4個口) ACアダプタ付属。
    色ブラック
  • 2Dウェアラブルスキャナセット ウェルコムデザイン

    2Dウェアラブルスキャナセット

    ウェルコムデザイン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    SF1-Qbi-T+AW2-001-Rセット。
バーコードリーダーカテゴリ
関連カテゴリ