カテゴリ
- 洗車・清掃(12)
- 農業機械(12)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ツツミ工業(12)
- パトライト(PATLITE)(4)
- ビクセン(2)
- SIEMENS(2)
- SMC(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 山洋電気(1)
- 東洋技研(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「sf10-m1」の検索結果

モータレスLED回転灯 SFシリーズ
パトライト(PATLITE)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から22日以内出荷抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m
プラネックスコミュニケーションズ¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷適合規格IEEE 802.3aeコネクタ形状-波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10ケーブル種類OM3 マルチモード 光ファイバー
表示回転灯用取付台座
パトライト(PATLITE)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付ブラケット SZ-007
パトライト(PATLITE)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16色ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
組端子台
東洋技研¥259~税込¥285~1個当日出荷から21日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ
ツツミ工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ
ツツミ工業¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ
ツツミ工業¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
ツツミ工業¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
ツツミ工業¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
ツツミ工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)6日以内出荷規格0.6-11.5L図解NoMSW1511S-1 アンローダ部品_No.4、KSW10-M アンローダ部品_No.24、SF22GW アンローダ部品_No.16、MBW35GP-K アンローダ部品_No.19、MSW1108-F アンローダ部品_No.3、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.4、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.4、MKW22GP アンローダ部品_No.16、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.4、MBW1511S アンローダ部品_No.4、MKW110-MC アンローダ部品_No.16、MBW35GP-M アンローダ部品_No.19、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.4、MBW22GP-M アンローダ部品_No.19、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.22、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 アッシユクコイルバネ_No.24、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.25、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.39、MSW1511-S アンローダ部品_No.4など
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷規格18X14.5図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
バックアツプリング P8
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個7日以内出荷規格P8バイアスカツト図解NoTSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など
ベンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥769税込¥8461個8日以内出荷図解NoSF22GW-I2 アンローダ部品_No.13、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、GSW10C-M アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、SF22GW アンローダ部品_No.13、MKW10G 調圧弁部品_No.16、JHW708 アンローダ部品_No.16、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.14、SF22GW-I アンローダ部品_No.13、JHW100-H アンローダ部品_No.16、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.13、MBW22GP-M アンローダ部品_No.13、MKW1010-BP アンローダ部品_No.13、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.16、GSW105 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MKW22GP アンローダ部品_No.13、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.16、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.13、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.16、MBW270E-M 調圧弁部品_No.13、MBW35GP-M アンローダ部品_No.13、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.16、CKW10G アンローダ部品_No.16、MBW35GP-K アンローダ部品_No.13、MSW1008-K 調圧弁部品_No.16、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.13、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.13、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.16、GSW10-M アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.13、KSW10-M アンローダ部品_No.16、MBW22GP アンローダ部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.13、MBW270E-K 調圧弁部品_No.13
バックアツプリング
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格6X9X1.25エンドレス図解NoJHW100-H アンローダ部品_No.14、MBW22GP アンローダ部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW22GP-M アンローダ部品_No.11、JHW708 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.12、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.12、MSW1008-K 調圧弁部品_No.14、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.12、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.12、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.12、MKW22GP アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MSW1008-M 調圧弁部品_No.14、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.12、GSW10-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.12、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.12、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.14、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.11、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW35GP-M アンローダ部品_No.11、SF22GW-I アンローダ部品_No.12、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.14、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.12、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.12、KSW10-M アンローダ部品_No.14、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.11、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.12、MKW1010-BP アンローダ部品_No.11、SF22GW アンローダ部品_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.14
ホースオネジ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格PT1/8図解NoGSW10C-M ポンプ部品 ホースオネジ_No.46、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.45、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.48、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.46、MBW35GP-K ポンプ部品_No.50、MKW1413MD-1 50HZ カバー,圧力配管部品_No.22、MKW10G ポンプ部品_No.43、MBW22GP-M ポンプ部品_No.46、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.48、MKW110-MC ポンプ部品_No.48、KSW10-M ポンプ部品_No.46、MKW1010MD 本体部品_No.15、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.25、MSW-72-M ポンプ部品_No.46、JHW708 ポンプ部品_No.47、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.47、SF22GW-I ポンプ部品_No.29、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.22、GSW1007 ポンプ部品_No.45、GSW10-M ポンプ部品 ホースオネジ_No.46、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ホースオネジ_No.45、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.46、SF22GW ポンプ部品_No.29、JHW100-H ポンプ部品_No.46、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.29、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.48、MSW-72-K ポンプ部品_No.46、MKW22GP ポンプ部品_No.29、CKW10G 動力噴霧機部品_No.48、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.46、MBW22GP ポンプ部品_No.46、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.46、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.49、GSW708 ポンプ部品 ホースオネジ_No.46、MBW35GP-M ポンプ部品_No.50、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.47
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷備考2~5フクム部品名称キユウスイホースマトメ図解NoMKW22GP 付属品部品_No.6、MBW22GP-M 付属品部品_No.1、MBW35GP-K 付属品部品_No.1、SF22GW ホース部品_No.7、SF22GW-I ホース部品_No.7、MBW22GP 付属品部品_No.1、SF22GW-I2 ホース部品_No.7、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.4、MBW35GP-M 付属品部品_No.1
ホースオネジM18X1
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格M18X1図解NoJHW708 アンローダ部品_No.26、MBW22GP アンローダ部品_No.16、JHW100-H アンローダ部品_No.26、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.26、MKW22GP アンローダ部品_No.19、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.19、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.19、MBW35GP-M アンローダ部品_No.16、SF22GW アンローダ部品_No.19、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.26、MBW35GP-K アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.26、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.19、MKW110-MC アンローダ部品_No.19、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.19、KSW10-M アンローダ部品_No.26、MBW22GP-M アンローダ部品_No.16、GSW708 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.19、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.19、MSW1008-K 調圧弁部品_No.26、MBW270E-K 調圧弁部品_No.19、GSW105 アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.25、CKW10G アンローダ部品_No.19、SF22GW-I アンローダ部品_No.19、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.19、MBW270E-M 調圧弁部品_No.19、GSW10C-M アンローダ部品 ホースオネジM18X1_No.26、MKW10G 調圧弁部品_No.26、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.19
ハキダシホースクミタテカプラツキ
BIGM(丸山製作所)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷備考11~16フクム規格6.0X10M0101スリム部品名称ハキダシホースクミタテカプラツキ図解NoMSW-71-M 付属品部品_No.14、MSW-70-M 付属品部品_No.11、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.10、SF22GW ホース部品_No.1、SF22GW-I ホース部品_No.1、MSW-71-K 付属品部品_No.14、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.10、MSW-70-K 付属品部品_No.11
ボデイ
BIGM(丸山製作所)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷図解NoSF22GW-I アンローダ部品_No.2、MSW1008-K 調圧弁部品_No.2、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.2、MBW270E-K 調圧弁部品_No.2、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.2、JHW100-H アンローダ部品_No.2、CKW10G アンローダ部品_No.2、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.2、GSW708 アンローダ部品 ボデイ_No.2、GSW10C-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW22GP アンローダ部品_No.2、GSW105 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.2、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-K アンローダ部品_No.2、SF22GW アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.2、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.2、MKW1010-BP アンローダ部品_No.2、GSW10-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-M アンローダ部品_No.2、MKW110-MC アンローダ部品_No.2、MBW22GP アンローダ部品_No.2、JHW708 アンローダ部品_No.2、MBW270E-M 調圧弁部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.2、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.2、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW10G 調圧弁部品_No.2、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.2、MSW1008-M 調圧弁部品_No.2、MBW22GP-M アンローダ部品_No.2、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.2
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格S112図解NoGSW105 ポンプ部品 Oリング_No.11、SF22GW ポンプ部品_No.52、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.11、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.52、CKW10G 動力噴霧機部品_No.11、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW22GP-M ポンプ部品_No.10、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.10、SF22GW-I ポンプ部品_No.52、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.12、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.10、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.11、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング_No.11、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.12、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.11、MBW35GP-K ポンプ部品_No.11、MBW22GP ポンプ部品_No.10、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.11、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.10、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.11、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.12、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.12、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.12、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.12、MKW110-MC ポンプ部品_No.10、MKW22GP ポンプ部品_No.52、MBW35GP-M ポンプ部品_No.11、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.13
ローラチエーン
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格RS35X79リンク部品名称ローラチエーン図解NoMSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.34、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.57、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA413R4C 8.5 セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS415R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS755DR6SF-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.37、MSA415R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.50、MS515R4CFS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS653DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.37など
GFビームP250用GF-SFコネクタキット
SUS(エスユーエス)¥527税込¥5801個9日以内出荷グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)93シリーズGFキット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。RoHS指令(10物質対応)対応