カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)

「sf15-500」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スーパードレンフィルター オリオン機械

    スーパードレンフィルター

    オリオン機械
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
  • 活性炭フィルター オリオン機械

    活性炭フィルター

    オリオン機械
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
    仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
  • R 500-17 GLD [TYPE-R]     CB400SF/SB 14-15(ABS可) GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 500-17 GLD [TYPE-R] CB400SF/SB 14-15(ABS可)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    3日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
    主な適合車種CB400SF V-2/3/REVO 02-20/SB 05-20(ABS車含む)
  • R 500-17GLD[TYPE-R Gコート]  CB400SF/SB 14-15(ABS可) GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 500-17GLD[TYPE-R Gコート] CB400SF/SB 14-15(ABS可)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    3日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
    主な適合車種CB400SF V-2/3/REVO 02-20/SB 05-20(ABS車含む)
  • フィニッシュネイルベージュ タチカワ

    フィニッシュネイルベージュ

    タチカワ
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
  • フィニッシュネイルステンレス タチカワ

    フィニッシュネイルステンレス

    タチカワ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1ケース(2000本×20箱)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
  • パ-ツリスGSF1250SAL5 2015-5  9900B-70159-001 スズキ

    パ-ツリスGSF1250SAL5 2015-5 9900B-70159-001

    スズキ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-70159-001
  • レバーハンドル部 INAX(LIXIL)

    レバーハンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
  • 乾燥剤 シリカゲル SF 缶タイプ 鳥繁産業

    乾燥剤 シリカゲル SF 缶タイプ

    鳥繁産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1缶(15個)
    9日以内出荷
    梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
    pH値4~5主原料二酸化ケイ素
  • 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機

    広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ

    シグマ光機
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    12日以内出荷から42日以内出荷
    偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
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
"sf15-500" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷