カテゴリ
- バイク部品(86)
- 切削工具(29)
- 農業機械(29)
- 溶接用品(20)
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 卓上消耗品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 事務用品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(28)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- ウエルドテック社(20)
- エスコ(11)
- OSG(オーエスジー)(11)
- コクヨ(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- 三和[店舗什器・備品](6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- brembo(5)
- birdRoom(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- TOPLAND(4)
- VMECA(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf18」の検索結果

安全靴 短靴 SF18黒
シモン¥9,498~税込¥10,448~1足5日以内出荷から14日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)860(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴 SF18黒床
シモン¥8,998~税込¥9,898~1足5日以内出荷から6日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)910(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
テプラPROテープ アイロンラベル
キングジム(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。タイプアイロンラベルテープ文字色黒
ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
ストレーナー SF-18R2
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷部品名称ストレーナー SF-18R2図解NoMPM-1350HK エンジン関係部品_No.45、MPM-950HK エンジン関係部品_No.45
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
転造ローレット駒(平目)
スーパーツール¥2,098税込¥2,3081個当日出荷転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76![折りたたみヘアブラシ ホワイト(マット袋入) 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75817849-220225-02.jpg)
折りたたみヘアブラシ ホワイト(マット袋入)
三和[店舗什器・備品]¥4,198税込¥4,6181箱(200本)4日以内出荷用途宿泊施設アメニティ色ホワイト材質PP全長(mm)170折りたたみ時長さ(mm)96包装形態マット袋
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット
潤工社¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)15寸法L2(mm)25使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
スポンジ研磨材
ST-TOOLS(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2枚)ほか当日出荷から8日以内出荷多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
ストレッチフィルム 18ミクロン
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷荷くずれ防止。 全面包装することにより埃よけ効果が得られます。 ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。 焼却時ダイオキシンが発生しません。材質/仕上ポリエチレン色透明
シリコマート シリコンフレックス
EBM(江部松商事)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から4日以内出荷波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。材質超硬合金
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎![折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75817858-220225-02.jpg)
折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入)
三和[店舗什器・備品]¥3,998税込¥4,3981箱(200本)4日以内出荷用途宿泊施設アメニティ色ホワイト材質PP全長(mm)170折りたたみ時長さ(mm)96包装形態OP袋
はがきサイズで使い切りやすい<ふせんラベル>
コクヨ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷ふせんのように使えるOAラベルです。糊が無い部分があるので、つかんではがしたり、 インデックスのように飛び出して貼る事ができます。 紙を傷めにくい弱粘着です。 レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機で使用できます。 メッセージを印刷してキレイに表示できます。 一度の印刷でラベルを使い切りやすい、はがきサイズです。 ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。サイズハガキ枚数50紙厚(mm)ラベル本体:0.08紙厚(g/m2)総厚:127(0.14mm)
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
吊環(丸環平足)
淀川建材工業¥7,898税込¥8,6881本5日以内出荷音鳴り軽減ブッシング標準装備用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨リング径(Φmm)19リング内径(Φmm)100
HSF看板
セフテック¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30![バイオマス包材入り折りたたみecoブラシ 三和[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21163225-230301-02.jpg)
バイオマス包材入り折りたたみecoブラシ
三和[店舗什器・備品]¥5,598~税込¥6,158~1箱(200個)ほか4日以内出荷バイオマスマークを取得したエコ商品です。材質(本体)トウモロコシ澱粉30%
アートセーブルショート
あかしや¥569税込¥6261本3日以内出荷から10日以内出荷高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付。用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
9.0x0.8 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷外径(Φmm)9線径(Φmm)0.8材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-183高さ(mm)23端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.853許容荷重(N)9.95巻方向右密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)11.33













![折りたたみヘアブラシ ホワイト(マット袋入) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75817849-220225-02.jpg)










![折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75817858-220225-02.jpg)








![折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57588914-200909-02.jpg)



![バイオマス包材入り折りたたみecoブラシ 三和[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21163225-230301-02.jpg)