カテゴリ
- バイク部品(93)
- 切削工具(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- メカニカル部品(38)
- 機構部品(37)
- 測定用品(14)
- 研磨材(13)
- 自動車補修部品(12)
- 洗車・清掃(12)
- 制御機器(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 電動工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 清掃用品(6)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全標識(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(21)
- SUS(エスユーエス)(20)
- I-VALUE(20)
- OSG(オーエスジー)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- SWAGE-LINE(18)
- SMC(17)
- 日東工器(11)
- ツツミ工業(11)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- ノーブランド(9)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- 日之出スッピル製造(8)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- エスコ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf20」の検索結果

廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズ
アズワン¥17,700税込¥19,4701個翌々日出荷ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。仕様ロート材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130
平型ヒューズ ミニ
(349件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下販売区分業務用
角型貼付ゴム足 SFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤグリッパー・フック SF-20Rシリーズ
荒川技研工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス仕上サテン
OHM 交換フィルター
オーム電機(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(3枚)当日出荷オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ピーキャッチ 下げ振り
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
フラワーサポート
光洋機械産業(13件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷から3日以内出荷仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス
コンサス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥669税込¥7361個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から7日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
フルボア
アソー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
ストレッチフィルムミニ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
ステンレス 平板
光¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
アルミフレーム
TRUSCO¥589~税込¥648~1本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
フロートセパレーター
テクノプラン¥35,980税込¥39,5781セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥479税込¥527特価1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
転造ローレット駒(平目)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付)
大塚刷毛製造¥1,498税込¥1,6481着当日出荷●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など仕様帯電加工:EN1149材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルムサイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー長さ(cm)靴底シューズカバー:40胸囲(cm)防護服:95~120機能防水性、粉じん対策全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6)耐水圧(mm)2000以上
...






































![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)