カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(4)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf202」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。 調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
    仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング材質ポリカーボネート形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
  • ステンレス 平板 光

    ステンレス 平板

    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • ガスケットアダプタ K.Pガスケット

    ガスケットアダプタ

    K.Pガスケット(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番14722-EN23C
  • 軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ

    軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)

    ムラコ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6幅(mm)20軸長(mm)40
  • 縦型洗濯機専用ゴミとりフィルター 新北九州工業

    縦型洗濯機専用ゴミとりフィルター

    新北九州工業
    469税込516
    1個(20枚)
    当日出荷
    糸くずや髪の毛をキャッチ 排水フィルターにたまる糸くずや毛、ホコリ等をしっかりキャッチします。 ゴミ取りフィルターを排水フィルターに装着することでお手入れの手間が省けます。 排水フィルターのサイズに合わせてカットできます。
    材質ポリエステル寸法(cm)約9×16
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    11,500税込12,650
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • 平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研

    平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機

    シグマー技研
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキブレーキ無し種類減速機
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    589税込648
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • ベース用シム(1溝) 岩田製作所

    ベース用シム(1溝)

    岩田製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    材質鉄黒染め寸法B(mm)10寸法G(mm)9幅A(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防滑消臭防水ペットマット 明和グラビア

    防滑消臭防水ペットマット

    明和グラビア(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防滑・消臭機能付き防水ペットマット
    用途ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK!。表面、滑りにくい凹凸加工で滑りにくい!ペットの足腰の負担を軽減。ペットのツメに強い耐久性!。お好きなサイズにカット可!
  • ステン平板2×30×2000 光

    ステン平板2×30×2000

    33,980税込37,378
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-5496RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルトスリットホイル ムラコ

    軸付フェルトスリットホイル

    ムラコ
    7,798税込8,578
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
    用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
  • 押しスプリング (ステンレス) エスコ

    押しスプリング (ステンレス)

    エスコ
    665税込732
    1ケース(5本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    入数:5本。RoHS適合品。
    材質SUS304端末クローズドエンド巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • 130万画素非発光暗視小型ドームカメラ NSK(日本セキュリティ)

    130万画素非発光暗視小型ドームカメラ

    NSK(日本セキュリティ)
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。 防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。 夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像) なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。 超広角レンズ内蔵。 ※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。 ※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
    付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択材質(本体)金属質量(g)(カメラ本体)290外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H)電源DC12V±10%方式TV方式:NTSCカラーレンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2°有効画素数1280(H)×960(V)消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON)解像度(水平)1000TV本S/N比(AGC:OFF)44dB以上撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensorホワイトバランス自動(ATW)照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01使用条件-20℃~+50℃/50%RH以下使用場所屋外補正機能逆光補正(BLC):自動防水性IP65照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC

    比例制御弁 JSP Series 直接配管型

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
    用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF ナベヤ

    フレキシブル接続用レベリングねじ BNRBSF

    ナベヤ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
    付属品ナット2個、ワッシャー2個材質(ボルト・ナット)ステンレススチールねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    CBNロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    14,640税込16,104
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
    用途焼き入れ鋼用材質CBN刃数2
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • LSリニアヘッド 4LS Fタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 4LS Fタイプ

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷から15日以内出荷
    適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
  • LSリニアヘッド 2LS Fタイプ オリエンタルモーター

    LSリニアヘッド 2LS Fタイプ

    オリエンタルモーター
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷から38日以内出荷
    適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
  • 超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ シグマ光機

    直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ

    シグマ光機
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-2~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-2~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQSF20) SMC

    CD Series(CDQSF20)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20 SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フレーム Kenko(ケンコートキナー)

    フレーム

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    16日以内出荷
    タイプ粗微動
  • エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSF20 SMC

    エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSF20

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    12日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ロッド側フランジ形
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-202-R313

    昭和電機
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.04電源(V)三相200級概略質量(kg)3周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.47/0.66