カテゴリ
- 農業機械(138)
- 機構部品(41)
- バイク部品(33)
- 厨房用品(32)
- オフィス家具(31)
- 切削工具(28)
- メカニカル部品(25)
- 制御機器(22)
- 測定用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 洗車・清掃(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車補修部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電気材料(6)
- 作業工具(6)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電動工具(5)
- 溶接用品(4)
- カー用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- SUS(エスユーエス)(33)
- Marttellato(32)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- OSG(オーエスジー)(14)
- TRUSCO(14)
- オーハウス(13)
- ゴールドメダル(12)
- ツツミ工業(11)
- 日東工器(10)
- NB(日本ベアリング)(10)
- ダイヤトレンド(9)
- FKD(フクダ精工)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- エスコ(3)
- 日動工業(3)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf30」の検索結果

SF30G-WP-S-2
BIGM(丸山製作所)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷規格MKW1511部品名称SF30G-WP-S-2図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.1、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.1
SF30G-WP-S(1211)
BIGM(丸山製作所)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷部品名称SF30G-WP-S(1211)図解NoMSW1211S フレーム,各部取付部品_No.15、MSW1211S ポンプ部品_No.1
SF30G-B(GKW12B)
BIGM(丸山製作所)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷規格SF30G-B部品名称SF30G-B(GKW12B)図解NoGKW12B フレーム,各部取付部品_No.19、GKW12B ポンプ部品_No.1
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥59~税込¥65~1本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷から47日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール無
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から52日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥6,556税込¥7,2121個翌々日出荷から7日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール無
ストック蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。リード線長さ(mm)200表面処理銅めっき工法単独リード線太さ(mm2)5.5
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)
NB(日本ベアリング)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷から37日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
クラクリーンワイパー
クラレトレーディング¥27,980税込¥30,7781箱(3000枚)当日出荷吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。RoHS指令(10物質対応)対応
防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ
タイカ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。ねじ径M10形状丸形質量(g)400全高(mm)64接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)132×85接続方式耐久性材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM特性防振ゲル高さ(mm)34
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFチューブ SFシリーズ 難燃品
品川商工(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781巻当日出荷から翌々日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品色グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
ドライブレコーダーステッカー大+マグネット
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。 ステッカーとマグネットシートの2通りの貼付方法を貼付場所に応じて選ぶことができる。 駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×135×3
クラクリーン(R)ワイパー
クラレ¥829税込¥9121セット(100枚)翌日出荷クリーンルーム内外の装置メンテナンスをはじめとする様々なワイピング作業で幅広くご使用いただけます。繊維を高圧水流で絡合させる事で、繊維の脱落を抑えた低発塵タイプの不織布ワイパーです。デリケートな面のワイピングに適し、細かい部分も拭き取れます。発塵を抑えたクリーンタイプです。材質レーヨン ポリエステル/ポリエチレン寸法(mm)250×250形態4ツ折
フロートセパレーター
テクノプラン¥49,980税込¥54,9781セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150395-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30
BEST(ベスト)[金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)30種別重量用適合径(Φmm)1.5
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
...


















![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)













![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-30 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150395-160120-02.jpg)