カテゴリ

  • 安全保護具(6)
  • メカニカル部品(1)

「sf401sgaf」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
    仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

    グライトロンFフランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO

    超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
    仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。 調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
    仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング材質ポリカーボネート形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2
  • セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。
    形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 3M バーチュアAFセーフティグラス(11329) 3M(スリーエム)

    3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    トラスコ品番344-7014形状一眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能軽量、UVカットレンズ材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
  • 保護メガネ 理研オプテック

    保護メガネ

    理研オプテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
    用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+