カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • テープ(1)

「sf7109」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ

    硬化促進剤 瞬間接着剤用

    モノタロウ(100件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
    用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 7108 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 7108

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
    用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。トラスコ品番695-1136透明容量(mL)52主成分希釈溶剤パーフロロカーボン主な用途プラスチック材有効時間【塗布後】1分乾燥時間(秒)5粘度(mPa・s)3危険物の類別非危険物特性硬化促進、白化防止推奨接着剤瞬間接着剤
  • LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 712

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
    用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1透明有効時間(塗布後)1分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
    用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スプレープライマー アルテコ(ALTECO)

    スプレープライマー

    アルテコ(ALTECO)(37件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(100mL)
    当日出荷
    瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
    用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき仕様エアゾール使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。主成分シクロペンタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(3g×3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
    用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(10本×20mL)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。透明有効時間(塗布後)1分粘度(mPa・s)0.3~0.5希釈溶剤アセトン乾燥時間(秒)30以下(at20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7471

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,898税込3,188
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
    用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤382

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,198税込2,418
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
    特性耐熱性仕様基板電子部品用透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
  • LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
  • 硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 SF7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,398税込4,838
    1本(20mL)
    当日出荷
    高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
    用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。主な用途基板、電子部品仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤促進剤 スリーボンド

    瞬間接着剤促進剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    広い面積に塗布できます。低臭タイプです。
    用途瞬間接着剤の硬化促進に。トラスコ品番374-8693透明主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • aaセッター 東亞合成

    aaセッター

    東亞合成(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(200mL)
    当日出荷
    アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
    主な用途木、皮などの多孔質材料成分アルコールトラスコ品番122-0144塗布方法ハケ塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml スリーボンド

    瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml

    スリーボンド(10件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。
    トラスコ品番783-9910危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。 スピード接着可能。 高粘度。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパートラスコ品番814-8149材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アロンアルフア専用硬化促進剤 コニシ

    アロンアルフア専用硬化促進剤

    コニシ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    硬化促進
    用途アロンアルフアの硬化をさらに速くしたいとき。充填接着。盛り上げ接着。効果白化防止できます硬化速度【約2kg/cm2に達する時間】硬化促進剤あり/ポリ塩化ビニル樹脂:1秒、ポリカーボネート樹脂:3秒、ゴム(EPDM):1秒、鉄:3秒包装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
接着剤カテゴリ