カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)

「sfa-301」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手 Aタイプ SUS(エスユーエス)

    取手 Aタイプ

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリカーポネイト黒、タップ部:黄銅質量(g)19
  • 疲労軽減マット 大 協栄化成

    疲労軽減マット 大

    協栄化成
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    断熱性に優れ、コンクリート床からくる足元の冷えを軽減します。 表面は滑りにくいエンボス加工、素材は燃えにくい難燃剤配合。 反発弾性・対候性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性・耐油性に優れている 長い間あっているような仕事に最適です。
    ブラック縦(mm)500横(mm)1000
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    分類板ばね
  • スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=3.0

    青木精密工業
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール3軸穴径公差JIS H7級