カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)

「sfa-308」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手 Bタイプ SUS(エスユーエス)取手 BタイプSUS(エスユーエス)
779税込857
1個
当日出荷
材質ガラス繊維強化ナイロン黒質量(g)30
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3軸穴径公差JIS H7級
キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(防塵タイプ)UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)UNION(ユニオン産業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス溶接ソリッドワイヤー エクシードステンレス溶接ソリッドワイヤーエクシード
41,980税込46,178
1箱(5kg)
5日以内出荷
低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。
仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品伸び(%)36引張強度(MPa)620降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】ギガ・セレクション
18,980税込20,878
1袋(5本)
100日以内出荷
ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。